絞り込み
先端サイズ
刃先マグネット
全長(mm)
63.5・65・87・100・104・105・112・115・117・120・121・125・135・147.5・150・154・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
軸貫通
-・あり・なし
ブランド
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・E-Value・TRUSCO・KLEIN TOOLS・ホーザン・KENOH・PROMOTE(プロモート)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ツールメイトジャパン・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • 超短ミニスタービー差替ドライバー ANEX

    超短ミニスタービー差替ドライバー

    ANEX(42件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
    トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) ベッセル

    ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)

    ベッセル(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(8本)
    当日出荷
    手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
    トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value(6件のレビュー)
    899税込989
    1セット(8本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/キリ商品構成セット品付属ビット8本組
  • ボールグリップ 差替ドライバーセット ベッセル

    ボールグリップ 差替ドライバーセット

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
  • スーパーフィットスタビードライバー ANEX

    スーパーフィットスタビードライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
    トラスコ品番493-6043種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション4WAYスタビードライバー ベッセル

    クッション4WAYスタビードライバー

    ベッセル(11件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    柄はソフトなクッショングリップ採用。 4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
    トラスコ品番371-5183セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダーグリップ:オレンジ種類セット品ケース寸法(mm)135×85×35先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
  • ボールグリップ差替ドライバー ベッセル

    ボールグリップ差替ドライバー

    ベッセル(7件のレビュー)
    759税込835
    1パック
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
  • マルチドライバーセット E-Value

    マルチドライバーセット

    E-Value(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
  • 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO

    差替ドライバー用ロング両ビット

    TRUSCO(24件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
    用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品
  • SF ウルトラ ミニスタプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ウルトラ ミニスタプロドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
    先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式パワードライバー(ハンドルのみ) ANEX

    差替式パワードライバー(ハンドルのみ)

    ANEX(12件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
    トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
  • 8カラードライバーセット KENOH

    8カラードライバーセット

    KENOH(7件のレビュー)
    529税込582
    1セット(8個)
    当日出荷
    力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き。使用頻度の高いサイズをセットに。一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット。家具等の組み立てに。ネジ・ビスの締め・緩めに。DIYの必需品。
    セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐商品構成セット品
  • バズーカグリップ ENGINEER(エンジニア)

    バズーカグリップ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションスタビー 差替ドライバー ベッセル

    クッションスタビー 差替ドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    779税込857
    1パック
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
    用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
  • クッションスタビー ビット差替グリップ ベッセル

    クッションスタビー ビット差替グリップ

    ベッセル(4件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
  • コンビプラスドライバー ベッセル

    コンビプラスドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
  • GTドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
    商品構成単品
  • ネジバズーカ ENGINEER(エンジニア)

    ネジバズーカ

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
    トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー
  • T型スライドビットハンドル SK11

    T型スライドビットハンドル

    SK11(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。 空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。 ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。 クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
  • クッショングリップドライバースタビー差替え ベッセル

    クッショングリップドライバースタビー差替え

    ベッセル(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 両頭差替式です。
    トラスコ品番371-0785種類スタビードライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
  • ワイドハンドル超短スタービードライバー ANEX

    ワイドハンドル超短スタービードライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
    用途狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番493-6353種類スタビードライバー商品構成単品
  • ボルスター付差替ドライバー ANEX

    ボルスター付差替ドライバー

    ANEX(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
    トラスコ品番433-6739種類差替式ドライバー先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm商品構成単品
  • システムドライバーⅡ switz tool

    システムドライバーⅡ

    switz tool(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。 日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788) 機能性抜群のコンパクトボディ。
    種類セット品商品構成セット品
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    差替ナットドライバーをプラケースにセット、携帯に便利です。
    用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番368-7180セット内容ソケット(ボックス):4、5.5、6、7、8、10mm、グリップ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ6ドライバーセット KENOH

    ミニ6ドライバーセット

    KENOH
    349税込384
    1セット(6個)
    当日出荷
    ミニタイプのドライバー6本組セット。内容:+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mmの計6本セット。
    セット内容+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mm商品構成セット品
  • ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組 ANEX

    ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組

    ANEX(6件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    力の入るワイドハンドル。 狭いスペースで使用できる超短タイプ。
    トラスコ品番327-2176セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
  • 差替式パワードライバー ANEX

    差替式パワードライバー

    ANEX(11件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
    用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
  • ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸 ベッセル

    ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸

    ベッセル(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック
    当日出荷
    差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
    用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
  • 差替ドライバー ホーザン

    差替ドライバー

    ホーザン(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    1本で2サイズ使えるドライバー
    種類差替式ドライバーハンドル径(Φmm)29.5商品構成単品
  • クッション差し替えドライバー SK11

    クッション差し替えドライバー

    SK11(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。種類差替式ドライバー先端サイズNo.1・No.2ハンドル径(Φmm)43商品構成単品
  • 差替ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    +/- 2WAYビットで1本2役です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類差替式ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルスター付差替ドライバーハンドル ANEX

    ボルスター付差替ドライバーハンドル

    ANEX(3件のレビュー)
    1,195税込1,315
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
    トラスコ品番475-3917軸長(mm)-商品構成単品
  • ネジザウルスバズーカ ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスバズーカ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)
    用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し商品構成セット品
  • アタックドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アタックドライバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
    先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工差替ドライバー エスコ

    電工差替ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557X-26種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • ハズセルボールインパクタ ベッセル

    ハズセルボールインパクタ

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
    用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしにトラスコ品番659-7241セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1材質本体:CA+TPE ビット:ビット材全長(mm)105商品構成セット品刃先2
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な10本組ドライバーセットです。マスターハンドルは押しながら力のよく伝わるラウンド形状で、力強いネジ締めも可能です。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ種類セット品商品構成セット品付属ビット10本組
  • 差替ドライバーセット ホーザン

    差替ドライバーセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。
    付属品チャックケーストラスコ品番407-3886セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm種類セット品ハンドル径(Φmm)29.5本数3商品構成セット品
  • 三角ネジ用ドライバーセット SK11

    三角ネジ用ドライバーセット

    SK11(7件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
    用途三角ネジの締付け、緩め作業。セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)商品構成セット品
  • バズーカグリップ ENGINEER(エンジニア)

    バズーカグリップ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しにセット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト商品構成セット品
差替式ドライバー