絞り込み
先端形状

マイナス(-)(1)
商品構成
- 単品(1)
先端サイズ
- 2mm
- 1/4inch(3)
- 0.8mm(2)
- 2.5mm(3)
- 3mm(2)
- 3.5mm(3)
- 4mm(4)
- 4.5mm(2)
- 5mm(4)
- 5.5mm(3)
- 6mm(41)
- 6.35mm(4)
- 10mm(2)
- 21mm(2)
- No.1(3)
- No.2(10)
- T10(2)
- T30(3)
- その他(4)
- セット品(33)
- 先端サイズをもっと見る
グリップタイプ
金属(1)
全長(mm)
- 24(1)
- 143(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
ENGINEER(エンジニア)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
「先端形状」から絞り込む

マイナス(-)(1)

いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
セラミックビット
ENGINEER(エンジニア)¥799~税込¥879~1個6日以内出荷自動機などで使用できるセラミックビット。耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。