絞り込み
先端形状

プラス(+)(14)

マイナス(-)(12)

三角(1)

六角(1)
商品構成
- セット品(6)
- 単品(16)
先端サイズ
- 6mm(2)
- No.2(2)
- No.3(1)
- セット品(7)
刃先マグネット
- あり(10)
- なし(2)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(5)
樹脂(ハード)(8)
全長(mm)
- 55.5(1)
- 56(1)
- 78(1)
- 100(2)
- 105(2)
- 140(1)
- 180(1)
55.5・56・78・100・105・140・180
軸貫通
- あり(1)
- なし(4)
あり・なし
ブランド
- ベッセル
- Wera(61)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(58)
- エスコ(56)
- ENGINEER(エンジニア)(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
- ANEX(21)
- E-Value(9)
- TRUSCO(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- ホーザン(5)
- KENOH(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ツールメイトジャパン(4)
- SK11(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(14)

マイナス(-)(12)

三角(1)

六角(1)

ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)
ベッセル(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(8本)当日出荷手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
ボールグリップ 差替ドライバーセット
ベッセル(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
ボールグリップ差替ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥759税込¥8351パック当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
クッション4WAYスタビードライバー
ベッセル(11件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷柄はソフトなクッショングリップ採用。 4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。トラスコ品番371-5183セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー色グリップ:オレンジ種類セット品ケース寸法(mm)135×85×35先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
クッションスタビー 差替ドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
コンビプラスドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
クッションスタビー ビット差替グリップ
ベッセル(4件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
クッショングリップドライバースタビー差替え
ベッセル(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 両頭差替式です。トラスコ品番371-0785種類スタビードライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸
ベッセル(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック当日出荷差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
ハズセルボールインパクタ
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしにトラスコ品番659-7241セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1材質本体:CA+TPE ビット:ビット材全長(mm)105商品構成セット品刃先2
ファミドラ差替 ドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。用途あらゆるネジ締め作業に。トラスコ品番371-5281種類差替式ドライバー商品構成単品
ベクトルスタビー差替ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。 電動・充電ドライバービットが使える。 家庭でのネジ締めはこれでOK! 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。商品構成単品
デュアルトーン差替ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。仕様全身焼入トラスコ品番855-8965セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0637
コンビプラス スタビードライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
コマドラスタビー差替ドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。寸法(mm)42×27タイプ差替式商品構成単品
ボールグリップ差替貫通ボルスター付
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
ドライバーセットファミドラ12
ベッセル¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸
ベッセル(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック当日出荷差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123