絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(5)

プラス(+)(10)

マイナス(-)(10)

六角(2)
商品構成
- セット品(21)
- 単品(10)
先端サイズ
- 1.75mm(1)
- 2mm(1)
- 2.32mm(1)
- 2.5mm(1)
- 2.72mm(1)
- 3.26mm(1)
- 3.5mm(2)
- 3.84mm(1)
- 4.4mm(1)
- 4.96mm(1)
- 5.52mm(1)
- 6mm(1)
- 6.65mm(1)
- 10mm(2)
- 29mm(1)
- T30(1)
刃先マグネット
- -(1)
- あり(3)
- なし(6)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(6)
全長(mm)
- 65(3)
- 85(2)
- 105(3)
- 109(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 143(1)
- 158(2)
- 170(1)
- 174(1)
- 189(1)
- 190(1)
- 200(2)
- 205(1)
- 209(1)
- 216(1)
- 228(1)
- 235(1)
- 240(1)
- 253(1)
- 全長(mm)をもっと見る
65・85・105・109・135・140・143・158・170・174・189・190・200・205・209・216・228・235・240・253・全長(mm)をもっと見る
軸貫通
- -(1)
- なし(6)
-・なし
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- Wera(61)
- エスコ(56)
- ENGINEER(エンジニア)(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
- ベッセル(22)
- ANEX(21)
- E-Value(9)
- TRUSCO(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- ホーザン(5)
- KENOH(5)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ツールメイトジャパン(4)
- SK11(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(5)

プラス(+)(10)

マイナス(-)(10)

六角(2)

インサイダー(ビット収納ドライバー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。 エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。 コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)商品構成セット
スタービーインサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,898税込¥4,2881セット翌日出荷セット内容:マイナスビット(C6.135/3)、プラスビット(C6.190/1・2)。ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。全長(mm)65、90(ビットケース全開時)、84(C6ビット装着時)
オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット8日以内出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。質量(g)837
インサイダースタビー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,698税込¥6,2681セット(6本)当日出荷エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4167材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材全長(mm)65差込角(mm)6.35軸長(mm)10商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5刃先マグネット先端マグネット:有
差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット(8本)当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4184材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)216差込角(mm)6.35軸長(mm)100商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20刃先マグネット先端マグネット:有
インサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。外箱付き。セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)色レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-39
ESD差替ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。商品構成単品
差替ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。商品構成単品
差替式ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。全長(mm)105質量(g)38ハンドル径(Φmm)29
差替式ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷便利な差替式ドライバーのセット。セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード 4本、リーマーブレード 1本、プラスブレード 2本、スイスグリップ精密マイナスドライバー 2本質量(g)383
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。質量(g)837
いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206アズワン品番68-0851-93
差替式ドライバーブレード プラス#2
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷215シリーズプラスドライバーブレードです。トラスコ品番857-1359全長(mm)200サイズ#2軸長(mm)120適合ねじM3-5
差替式ビットドライバー”インサイダープロ”
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット(10本)当日出荷さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4171材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)140差込角(mm)6.35軸長(mm)20商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2刃先マグネット先端マグネット:有
差替式ドライバーブレードプラス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷215シリーズプラスドライバーブレードです。トラスコ品番857-1358全長(mm)190サイズ#1軸長(mm)110適合ねじM2.5-3RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ”
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番448-3316セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材全長(mm)158色ブラック軸長(mm)30
ロングインサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー。DIY作業やホビーに最適です。外箱付き。セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)色レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-40
差替式ESDビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します商品構成単品
スタービー差替ラチェットドライバ六角セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
スタービーインサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,698~税込¥7,368~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。セット内容マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
インサイダーミニ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。 握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。 このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。アップル製品対応の特殊ビット装備。パック入り。セット内容差替ドライバーミニ(52CPH000-70・00-70・PN0.8-1.2-70)商品構成セット
差替式ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。色イエロー商品構成単品
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。外箱付きです。セット内容差替式グリップドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード×4、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード×2、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)562
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。セット内容差替式グリップドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード×4、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード×2、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)458
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード×4、リーマーブレード、プラスブレード、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)400
差替式ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980税込¥12,0781セット翌日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。差替ブレード付きESD ドライバーセットでコンパクトなロールケース付き。セット内容差替式ドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード 4本、差替式ドライバーリーマーブレード 1本、差替式プラスドライバーブレード 2本、スイスグリップ精密マイナスドライバー 2本質量(g)432
差替式ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷便利な差替式ドライバーのセット。外箱付き。ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード 4本、リーマーブレード 1本、プラスブレード 2本、スイスグリップ精密マイナスドライバー 2本質量(g)383
差替式ドライバーハンドル (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥899税込¥9891本翌日出荷スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。全長(mm)109質量(g)57ハンドル径(Φmm)29
差替式ドライバーセット9本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T8・9・10・15・20・25・25)、いじり止め付き精密ヘクスローブドライバー(8124.B6-50・B7-50)。ロールアップケース付き。差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。質量(g)373ケース色グレー
差替式ドライバーセット9本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215.PH1・2)、検電用ドライバー(175.0-60N)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)。ロールアップケース付き。 差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。質量(g)381ケース色グレー
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。質量(g)962
差替式ドライバーセット10本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷セット内容:差替式グリップドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・C3)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・215.PH2)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T10・T15)スイスグリップ精密マイナスドライバー(8128.2.5-80・8128.3.5-80), 精密プラスドライバー(8121.0-60)、 精密ナットドライバー(8127.5-60)。便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。質量(g)345
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・3・4・5)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・2)、検電用ドライバー(175.0-60N)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T8・9・10・15・20・25)。ロールアップケース付き。 差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。質量(g)587ケース色グレー
ヘクスローブドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷セット内容:スイスグリップEVOレインボーヘクスローブドライバー(38400.8-60GR・38400.9-60YG・38400.10-70YE・38400.15-80OR・38400.20-100RE・38400.25-120BL)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。質量(g)401