絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ベッセル(20)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(17)
- ANEX(8)
- Wera(7)
- KOSEI(7)
- エスコ(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- マキタ(4)
- SK11(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- KTC(3)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- GEDORE(2)
- DREX(2)
- 片岡産業(1)
- KING TONY(1)
- トップ工業(1)
- trad(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

簡単下穴ギリ用リペアパーツ
KOSEI¥279税込¥3071個当日出荷虫ネジ2個・六角棒レンチ2.5mm付属の専用リペアパーツです。 簡単下穴シリーズの全製品に対応しています。用途簡単下穴シリーズで使われる取替用消耗部品。トラスコ品番363-0816
電池式アニマルレッド
ミツギロン¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷赤色LEDが点滅します。 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。用途防獣対策にトラスコ品番237-4468材質LEDカバー:PS、ホルダー:PP、ネジ:スチール(ユニクロ)質量(g)158
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き
ベッセル¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットにセット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
Tハンドルトルクバリオ セット(5-14Nm用、全11点)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(11点)15日以内出荷トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。セット内容Tハンドルトルクバリオ 2893V5-14 ・トルクセッター ・Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー1/4" ・Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー3/8" ・ビット(T25×25、T30×25、T40×25、六角4.0×25、六角5.0×25、六角6.0×25 各1ヶ)
トルクス(R)ゲージ708
GEDORE¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トルクス[[R上]]のサイズを簡単に識別できます。用途トルクス[[R上]]のサイズ識別用。トラスコ品番137-4473セット内容E4-E16、T10-T60 12(本)質量(g)22
826T クラフトフォームターボ
Wera(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。エンドキャップのボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた純粋な機械式構造のため、故障なく長持ちします。電池・電力を使わず、環境に負担をかけません。転がり防止機能付です。独自のラピダプターより、片手でもビット差し替え可能です。環境対策のため、電池を使わずにスピードを引き上げる製品開発です。トラスコ品番207-5123材質ハンドル部:プラスチック、ラバー全長(mm)146色緑・黒質量(g)230差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)146アズワン品番64-8325-54
クラフトフォームコンパクト ミクロ11
Wera¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷しっかり収納できる携帯ケースです。 電子部品などの組み立て作業に最適です。 精密な作業専用のセットです。トラスコ品番766-0766セット内容44mmビット:[[-]]0.23、0.40、0.50、[[+]]00、0、1、六角1.5、2.0、T5、T6、携帯ケース質量(g)141シャンク径(Φmm)4
ボールグリップ ビット差替グリップ
TRUSCO¥569税込¥6261本当日出荷6.35mmのシャンク径のビットを差してドライバーとして使用可能です。 手に馴染みやすいボールグリップです。 充電ビット使用可能 ヒートン回しができます。トラスコ品番765-2411全長(mm)100質量(g)60グリップ径(Φmm)41外径(Φmm)100
ビスピタ(丸軸用)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷丸軸用ビス落下防止強力マグネット(段付ビット付)用途丸軸に付けて。トラスコ品番776-8184全長(mm)100質量(g)40先端サイズ(#)2
ワンタッチドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷下穴ドリル等の先端工具がビットを付けたまま簡単に着脱できます。用途木工専用 面取り、研磨作業に 下穴開け作業にトラスコ品番776-8648質量(g)170チャック能力(mm)1.0~6.5mm
ビスピタ (六角軸用)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷建築用コーススレッドビスに最適。 超軽量タイプの為、回転作業に負担が掛かりません。 本体の押し加減により、沈み込みの強度が異なります。 市販の電動ドライバー又は、サンフラッグ差し替えドライバーでご使用になれます。付属品プラス#2×65mmビット1本トラスコ品番212-2375質量(g)32本体質量(g)32