絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.35(4)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
全長(mm)
  • 35(2)
  • 65(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 185(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
刃先マグネット
  • あり(1)
ブランド
  • ANEX
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(44)
  • Wera(43)
  • ベッセル(18)
  • SK11(15)
  • トップ工業(14)
  • ステルスマウント(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
  • TRUSCO(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • MUST TOOL(8)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • 侍BLACK(6)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • KTC(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
6.35(4)
9.5(1)
12.7(1)
  • エクステンションホルダー ANEX

    エクステンションホルダー

    ANEX(26件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に
  • ロングビットホルダー ANEX

    ロングビットホルダー

    ANEX(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
    仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
  • 段付用マグキャッチMINI ANEX

    段付用マグキャッチMINI

    ANEX(5件のレビュー)
    689税込758
    1袋
    当日出荷
    強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
    トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
  • 六角ネジとりビット(取替用) ANEX

    六角ネジとりビット(取替用)

    ANEX(10件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
  • ステンレスビスキャッチ ANEX

    ステンレスビスキャッチ

    ANEX(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
    トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
  • 超短マグキャッチ ANEX

    超短マグキャッチ

    ANEX(7件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
    材質(本体)磁石内径×外径(Φmm)7.3×15.5
  • ビットホルダー ANEX

    ビットホルダー

    ANEX(9件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。 ベルトに簡単に取り付けが可能です。
    用途ビットの保管と紛失防止に仕様六角対辺6.35mm用材質PP高さ(mm)17奥行(mm)20
  • 石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX

    石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ

    ANEX(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
    仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
  • ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品) ANEX

    ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品)

    ANEX(11件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ
    用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E質量(g)4六角対辺H(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグキャッチ ANEX

    強力マグキャッチ

    ANEX(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    電動ビット・ドライバー軸が磁力アップ!。下向きや狭い所でもネジを落とさすしっかりキャッチ!。対応サイズ:丸軸径・六角軸対辺:8mmまで。脱磁もできます。
    用途ネオジウム磁石で小型化&磁力アップ材質(本体)PP、ネオジウム磁石アズワン品番64-8372-68対応寸法(mm)丸軸:8まで。六角軸:対辺8まで。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックホルダー 3色セット ANEX

    クイックホルダー 3色セット

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    当日出荷
    多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
    用途ソケットやビットの持ち運びに便利セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
  • クイックホルダー 3本セット ANEX

    クイックホルダー 3本セット

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    当日出荷
    多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
    用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
  • 5本組ビットホルダー ANEX

    5本組ビットホルダー

    ANEX(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    広い開口部で差し込みやすい。 やわらかなホルダーでビットをしっかり保持。
    仕様5本収納質量(g)8適合寸法(mm)6.35
  • クイックホルダー用キーアダプター ANEX

    クイックホルダー用キーアダプター

    ANEX(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質本体:特殊合金鋼、金属リング:鉄
  • クイックホルダー ANEX

    クイックホルダー

    ANEX
    359税込395
    1個
    当日出荷
    多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
    用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
  • クイックホルダー ANEX

    クイックホルダー

    ANEX
    399税込439
    1個
    当日出荷
    多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
    用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
  • ソケット用 強靭L型アダプター ANEX

    ソケット用 強靭L型アダプター

    ANEX
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
    用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
  • 強靭ロングビットホルダー ANEX

    強靭ロングビットホルダー

    ANEX(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
    用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
  • 超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX

    超強力マグネット式ネジキャッチ

    ANEX(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
    仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22トラスコ品番493-6752セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼アルミ質量(g)46刃先マグネットあり
  • 段付ビット用ネジキャッチ ANEX

    段付ビット用ネジキャッチ

    ANEX(2件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
    トラスコ品番493-7279セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ質量(g)29
  • ビットホルダー付 L型ドライバー ANEX

    ビットホルダー付 L型ドライバー

    ANEX
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
    トラスコ品番803-6958セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
ビットホルダー