絞り込み
全長(mm)
刃先マグネット
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ビットホルダー

259件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
  • 石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX

    石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ

    ANEX(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
    仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
  • ボールグリップビットホルダー チャンピオンツール

    ボールグリップビットホルダー

    チャンピオンツール
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
    セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
  • ビットホルダー SK11

    ビットホルダー

    SK11(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下防止。材質(本体)スチールビット取付方法押込スライド式
  • ビットホルダー SK11

    ビットホルダー

    SK11(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下、紛失防止。材質スチール適合軸(mm)6.35
  • マグキャッチ TRUSCO

    マグキャッチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    強力磁石でビスが落ちません。 マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。 伸縮機能でビットにフィットします。
    用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。全長(mm)19質量(g)4.5適合サイズ(Φmm)4.5~5.5使用可能軸径(mm)4.5~5.5
  • ソケットホルダー3色セット トップ工業

    ソケットホルダー3色セット

    トップ工業(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
    用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6150質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
  • ビットホルダー ANEX

    ビットホルダー

    ANEX(9件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。 ベルトに簡単に取り付けが可能です。
    用途ビットの保管と紛失防止に仕様六角対辺6.35mm用材質PP高さ(mm)17奥行(mm)20
  • ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品) ANEX

    ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品)

    ANEX(11件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ
    用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E質量(g)4六角対辺H(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミビットホルダーB型 3P 侍BLACK

    アルミビットホルダーB型 3P

    侍BLACK(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    アルミ製で軽量。スリーブを引き上げて脱着
    用途六角軸先端工具の携帯に便利材質(本体)アルミ合金材質(スリーブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)スチール
  • マグキャッチ TRUSCO

    マグキャッチ

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ドライバー、電動用ビットの磁力アップに最適です。強力ネオジム磁石でビスをしっかりキャッチします。脱磁も可能です。番手などによって色を変えることで、ビットを見分けやすくなります。
    材質本体:ポリカーボネート(PC)、ネオジム磁石全長(mm)21適合サイズ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグキャッチ ANEX

    強力マグキャッチ

    ANEX(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    電動ビット・ドライバー軸が磁力アップ!。下向きや狭い所でもネジを落とさすしっかりキャッチ!。対応サイズ:丸軸径・六角軸対辺:8mmまで。脱磁もできます。
    用途ネオジウム磁石で小型化&磁力アップ材質(本体)PP、ネオジウム磁石アズワン品番64-8372-68対応寸法(mm)丸軸:8まで。六角軸:対辺8まで。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングジョイント

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷
  • ネジキャッチPro ENGINEER(エンジニア)

    ネジキャッチPro

    ENGINEER(エンジニア)
    1,398税込1,538
    1式
    当日出荷
    18Vインパクトドライバーでも使用できる高耐久設計。全長15mmのミニサイズで、短いビットに装着して使えます。伸縮式なので4~6.35mm軸に対応。
    全長(mm)15
  • 阿修羅ビットホルダー SK11

    阿修羅ビットホルダー

    SK11
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ビット10本が収納可能なホルダーです。ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。リング付きで自由にカスタマイズできます。2個セットになります。
    用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂ブルー適合サイズ(mm)六角軸6.35収納本数(本)10
  • エクステンションホルダー(ビット付) TRUSCO

    エクステンションホルダー(ビット付)

    TRUSCO
    729税込802
    1本
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に。
  • 2PCビットホルダー BEST(ベスト)[金物]

    2PCビットホルダー

    BEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個組)
    当日出荷
    ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
    仕様アダプター付全長(mm)100(携帯時)質量(g)55ビット取付方法押込スライド式差込口6.35mm対応
  • ビットホルダー KTC

    ビットホルダー

    KTC(4件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    仕様ホルダのみトラスコ品番373-4102質量(g)7ビット取付方法ビット差込式
  • ベッセル クイックキャッチャー ベッセル

    ベッセル クイックキャッチャー

    ベッセル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
    用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番441-8702材質本体:アルミ軸径(Φmm)対辺6.35幅(mm)Φ20全長(mm)61ブラック高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)カラビナ取付最大:500奥行(mm)20差込角(mm)6.35
  • DEEN.J ビットホルダー10本用 DEEN

    DEEN.J ビットホルダー10本用

    DEEN
    336税込370
    1個
    当日出荷
    10本用のビットホルダーです。
    全長(mm)84
  • ビットホルダー NAC(長堀工業)

    ビットホルダー

    NAC(長堀工業)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
    方式ボールロック適合ビットB-30ビット取付方法ビット差込式
  • マグネットビスキャッチ TRUSCO

    マグネットビスキャッチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
    用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本トラスコ品番270-9511質量(g)38本体寸法(mm)65
  • 1/4sqロッキングビットホルダー DEEN

    1/4sqロッキングビットホルダー

    DEEN(1件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    ロック機能付きのビットホルダーです。
  • クイックホルダー 3色セット ANEX

    クイックホルダー 3色セット

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    当日出荷
    多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
    用途ソケットやビットの持ち運びに便利セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
  • アルミキーアダプター トップ工業

    アルミキーアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
    用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3pcビットホルダー オーバルカラビナ付 ベストツール

    3pcビットホルダー オーバルカラビナ付

    ベストツール(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理! 携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!! 必要なサイズがなかなか取り出せない!! こんな悩みも一発解消! ツールがきちんと整列して作業もラクラク!! ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属 ロック機構付で、常に水平を保ちます。 オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
    用途ドライバービットやソケットの携帯に便利付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リングビット取付方法引張スライド式
  • ユニバーサルビットホルダ Wera

    ユニバーサルビットホルダ

    Wera(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
    刃先マグネットあり
  • ソフトビットホルダー SK11

    ソフトビットホルダー

    SK11(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ビット10本が収納可能なホルダーです。 伸縮してホールドするので止め位置が自由です。 引っ掛け用カラビナ付きです。
    用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂 カラビナ:アルミ適合サイズ六角軸6.35mm収納本数(本)10
  • 阿修羅ビットホルダー SK11

    阿修羅ビットホルダー

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ビット10本が収納可能なホルダーです。 ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。 リング付きで自由にカスタマイズできます。 2個セットになります。
    用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂適合サイズ六角軸6.35mm収納本数(本)10
  • 阿修羅 ビットマグネット SK11

    阿修羅 ビットマグネット

    SK11(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。
    用途ビットへの着磁と脱磁。材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
  • ビットアダプタ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ビットアダプタ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。 磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。 [[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
    用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ全長(mm)82.5寸法L1(mm)10.5寸法D(mm)10寸法L2(mm)27.5
  • クイックホルダー 3本セット ANEX

    クイックホルダー 3本セット

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    当日出荷
    多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
    用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
  • キーアダプター SK11

    キーアダプター

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    カギや工具の取付け自在です。ビットホルダー(別売)と合わせてご使用ください。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途キー等の保持、紛失防止。材質(本体)スチール
  • ビスC&アジャスタービット SK11

    ビスC&アジャスタービット

    SK11
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
    用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25
  • ESD ビットホルダー Wera

    ESD ビットホルダー

    Wera(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    欧州規格EN100-015-1適合品のビットホルダです。
    トラスコ品番431-7785全長(mm)90質量(g)21ビット取付方法引張スライド式
  • ビットホルダー NAC(長堀工業)

    ビットホルダー

    NAC(長堀工業)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
    方式チャック適合ビットB-30ビット取付方法引張スライド式
  • Stubbyビットホルダーマキタ ステルスマウント

    Stubbyビットホルダーマキタ

    ステルスマウント
    2,298税込2,528
    1個(2個)
    当日出荷
    マキタ(Makita)のインパクトドライバーに設置できるマグネットビットホルダーです。 。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 。ビットホールは合計4つです。
    材質ABS射出成形プラスチック
  • ビットホルダースパナ掛け ベッセル

    ビットホルダースパナ掛け

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
  • 5本組ビットホルダー ANEX

    5本組ビットホルダー

    ANEX(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    広い開口部で差し込みやすい。 やわらかなホルダーでビットをしっかり保持。
    仕様5本収納質量(g)8適合寸法(mm)6.35
  • マグネタイザ KTC

    マグネタイザ

    KTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ドライバの軸など、棒状の鉄製品の着磁・脱磁ができます。 DEMAGNETIZER(-)側の穴に軸を通してスライドさせると脱磁、MAGNETIZER(+)側の穴に軸を通してスライドさせると着磁できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×52
ビットホルダー