絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(25)
- 1.1(42)
- 1.2(32)
- 1.6(49)
- 1.7(46)
- 2(37)
- 2.1(30)
- 2.5(39)
- 2.6(35)
- 2.7(32)
- 2.8(39)
- 2.9(32)
- 3(72)
- 3.1(38)
- 3.2(45)
- 3.3(48)
- 3.4(73)
- 3.5(83)
- 3.6(64)
- 3.7(67)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.7(7)
- 1.05(15)
- 1.1(27)
- 1.15(13)
- 1.2(21)
- 1.6(21)
- 1.7(21)
- 2(6)
- 2.1(11)
- 2.4(8)
- 2.5(9)
- 2.6(10)
- 2.7(6)
- 3(72)
- 4(118)
- 6(87)
- 6.35(23)
- 8(24)
- 10(12)
- 12(24)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(16)
- 42(33)
- 43(45)
- 45(109)
- 49(6)
- 50(32)
- 52(87)
- 55(19)
- 57(9)
- 58(9)
- 60(51)
- 62(39)
- 65(20)
- 66(10)
- 70(20)
- 72(16)
- 75(18)
- 76(7)
- 100(17)
- 150(8)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(5)
- その他(2)
- コバルトハイス(53)
- ハイス(144)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(54)
- 超硬合金(327)
- 鋼(3)
- 電着ダイヤモンド(1)
溝長(mm)
- 20
- 12(329)
- 15(289)
- 16(305)
- 18(414)
- 22(291)
- 24(345)
- 25(305)
- 28(301)
- 30(420)
- 35(319)
- 40(352)
- 43(298)
- 45(392)
- 47(281)
- 50(407)
- 55(291)
- 60(388)
- 75(352)
- 100(358)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(107)
- PVDコーティング(16)
- VCDコーティング(5)
- VCS(VCR)コーティング(5)
- その他(68)
- アルミナ系コーティング(7)
- クロム系コーティング(6)
- ダイヤモンドコーティング(7)
- チタン系コーティング(122)
- ノンコーティング(49)
- ホモ処理(7)
- ミラクルコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
- モノタロウ(10)
- ATOM(サイトウ製作所)(10)
- DIJET(ダイジェット工業)(10)
- EIKO(栄工舎)(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(46)
- NACHI(不二越)(48)
- OSG(オーエスジー)(25)
- RYOCO(菱高精機)(28)
- WIDIN(11)
- エスコ(10)
- グーリング(33)
- ケナメタル(13)
- タンガロイ(12)
- ワルター(10)
- 三菱マテリアル(16)
- 京セラ(19)
- 兼房(11)
- 協和精工(104)
- 大日商(12)
- 岡崎精工(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・エスコ・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・兼房・協和精工・大日商・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(75件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(79件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(43件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
六角軸ショートドリル TiNコート
(21件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(2個)当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ショートドリル(チタンコーティング)
RELIEF(98件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(2本)当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥629~税込¥692~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥329税込¥3621本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
No.26 6角軸ステンレス用ドリル
大西工業(13件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
トリマービットストレート
RELIEF(25件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(17件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材