絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(4)
  • 0.35(4)
  • 0.4(4)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 3(5)
  • 5(3)
  • 6(10)
  • 7(5)
  • 8(6)
  • 9(5)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(11)
  • 14(2)
  • 18(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6(21)
  • 8(9)
  • 10(14)
  • 11(1)
  • 12(14)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15.7(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 32(1)
刃数
  • 1(2)
  • 2(34)
  • 3(12)
  • 4(13)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • CBN焼結体(5)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(9)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(4)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(41)
刃長(mm)
  • 18
  • 1(70)
  • 1.5(67)
  • 2(74)
  • 3(89)
  • 4(75)
  • 5(78)
  • 6(110)
  • 8(98)
  • 10(117)
  • 12(110)
  • 15(99)
  • 16(81)
  • 20(124)
  • 25(116)
  • 30(132)
  • 35(69)
  • 40(120)
  • 45(73)
  • 50(96)
  • 60(74)
全長(mm)
  • 25.5(1)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 57(8)
  • 58(1)
  • 60(15)
  • 63(3)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 75(6)
  • 90(3)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(3)
  • 180(1)
25.5・50・55・56・57・58・60・63・65・70・75・90・100・110・120・130・140・150・160・180・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NACHI(不二越)(3)
  • Niagara Cutter(1)
  • NS(日進工具)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
  • WIDIN(6)
  • イスカル(3)
  • ウォーターミルズ(1)
  • グーリング(4)
  • タンガロイ(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • プロトティップ(4)
  • 京セラ(1)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • 協和精工(5)
  • 岡崎精工(2)
DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・WIDIN・イスカル・ウォーターミルズ・グーリング・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・プロトティップ・京セラ・住友電工ハードメタル・協和精工・岡崎精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.3(4)
0.35(4)
0.4(4)
3(5)
6(10)
7(5)
8(6)
9(5)
10(10)
12(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)

    樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃

    NS(日進工具)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
  • ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)

    ロング刃ロングシャンクボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • ヘッド交換式 PXVC OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXVC

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    3日以内出荷から81日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN

    2枚刃サンダーボールエンドミル

    WIDIN
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工

    エンドミル 焼結 2刃 DSE

    協和精工
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
  • オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタル

    オーロラ コートエンドミル 2枚刃

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
    材質DL1000刃数2ねじれ角30°
  • DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工

    DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)

    岡崎精工
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ダイヤ型式SAD2D刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング

    8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

    グーリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング

    8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート

    グーリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング

    8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート

    グーリング
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング

    8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理

    グーリング
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

    WIDIN
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)

    WIDIN
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°

    WIDIN
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ

    超硬エンドミル TAXコート

    プロトティップ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート

    プロトティップ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAZ材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
  • S軸スロッチングエンドミル 岡崎精工

    S軸スロッチングエンドミル

    岡崎精工
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
  • WM不等分割スクウェアエンドミル ウォーターミルズ

    WM不等分割スクウェアエンドミル

    ウォーターミルズ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
    仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
  • GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
  • GSX MILL 4枚刃エンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 4枚刃エンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
  • GSX MILL 3枚刃エンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 3枚刃エンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 2枚刃アルミ用55°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃アルミ用55°エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
    材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃アルミ用55°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃アルミ用55°エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
    ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
    材質600Nano刃数2コーティングTBねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX MILL 防振エンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 防振エンドミル(4枚刃)

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質ACF20刃数4
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • エンドミル 焼結 ボールE SBBEF 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE SBBEF

    協和精工
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
  • エンドミル 焼結 ボールE BBEF 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE BBEF

    協和精工
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
  • エンドミル 焼結 2刃 SBREF 協和精工

    エンドミル 焼結 2刃 SBREF

    協和精工
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
  • エンドミル 焼結 2刃 BREF 協和精工

    エンドミル 焼結 2刃 BREF

    協和精工
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
  • ソリッドボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    ソリッドボールエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質KT9刃数2
  • スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    スーパーワンカットエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • GSX MILL 2枚刃エンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 2枚刃エンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル