絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.3(4)
- 0.4(10)
- 0.5(8)
- 0.6(7)
- 0.7(2)
- 0.8(9)
- 1(19)
- 1.5(4)
- 2(22)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
- 3(18)
- 4(7)
- 5(4)
- 6(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.37(1)
- 3(13)
- 4(39)
- 6(30)
刃数
- 1(5)
- 2(49)
- 3(3)
- 4(7)
- 5(1)
- 6(2)
- -(1)
材質
- CBN焼結体(31)
- PVDコーティング(4)
- その他(25)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(3)
- チタンコーティング(1)
- ハイス(1)
- 超硬合金(30)
- 超高圧焼結体(1)
刃長(mm)
- 2
- 1(70)
- 1.5(67)
- 3(88)
- 4(74)
- 5(77)
- 6(110)
- 8(98)
- 10(115)
- 12(109)
- 15(98)
- 16(80)
- 20(122)
- 25(117)
- 30(133)
- 35(69)
- 40(120)
- 45(75)
- 50(97)
- 60(78)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 2(1)
- 35(1)
- 38(2)
- 40(7)
- 45(4)
- 49(1)
- 50(44)
- 52(2)
- 60(19)
- 70(2)
- 72(2)
- 75(2)
- 80(5)
- 90(1)
- 100(2)
- 110(1)
2・35・38・40・45・49・50・52・60・70・72・75・80・90・100・110
ブランド
- NS(日進工具)(18)
- 協和精工(12)
- プロトティップ(11)
- TOWA[切削工具](9)
- 住友電工ハードメタル(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- タンガロイ(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- イスカル(2)
- ユニオンツール(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- WIDIN(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
NS(日進工具)・協和精工・プロトティップ・TOWA[切削工具]・住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・ユニオンツール・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・SPEED TIGER(スピードタイガー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.4(10)
0.5(8)
0.6(7)
0.8(9)
1(19)
2(22)
3(18)
4(7)
5(4)
6(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥67,980~税込¥74,778~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
PCDボールエンドミル
NS(日進工具)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から3日以内出荷表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル
住友電工ハードメタル¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート
プロトティップ¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。)
プロトティップ¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付き超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数2シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥7,358~税込¥8,094~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
CBNハイグレードロングネックラジアス
ユニオンツール¥12,682~税込¥13,950~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)
CBN ラッピングラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ラジアスエンドミル 6枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600977-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 6枚刃
TOWA[切削工具]¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15材質CBN刃数6全長(mm)50刃長(mm)2表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)6![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603059-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601510-240112-02.jpg)
CBN ラッピングボールエンドミル
TOWA[切削工具]¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)
CBN ボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。材質超硬合金角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工
2枚刃防振ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591本4日以内出荷から64日以内出荷低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF
協和精工¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4






















![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 6枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600977-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603059-240112-02.jpg)
![CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601510-240112-02.jpg)
![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)