絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(5)
- 8.5(1)
- 9(3)
- 10(44)
- 10.5(2)
- 11(8)
- 11.5(3)
- 12(7)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(3)
- 50(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(5)
- 8(1)
- 10(43)
- 12(15)
- 16(6)
- 19.6(1)
- 20(2)
- 32(1)
刃数
- 2(17)
- 3(15)
- 4(27)
- 5(3)
- 6(3)
材質
- CVDコーティング(2)
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(6)
- その他(11)
- エボナイト(1)
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(36)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 22
- 1(70)
- 1.5(67)
- 2(73)
- 3(88)
- 4(74)
- 5(77)
- 6(109)
- 8(98)
- 10(115)
- 12(109)
- 15(98)
- 16(80)
- 20(122)
- 25(115)
- 30(131)
- 35(68)
- 40(118)
- 45(73)
- 50(96)
- 60(73)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 29.5(1)
- 60(1)
- 65(3)
- 70(7)
- 71(3)
- 72(24)
- 73(1)
- 74(1)
- 75(6)
- 79(1)
- 80(3)
- 82(1)
- 83(7)
- 90(3)
- 100(3)
- 110(2)
- 120(1)
- 140(2)
- 150(2)
- 200(1)
- 全長(mm)をもっと見る
29.5・60・65・70・71・72・73・74・75・79・80・82・83・90・100・110・120・140・150・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(21)
- 住友電工ハードメタル(11)
- イスカル(5)
- タンガロイ(4)
- グーリング(3)
- WIDIN(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- Niagara Cutter(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- ウォーターミルズ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
プロトティップ・住友電工ハードメタル・イスカル・タンガロイ・グーリング・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・Niagara Cutter・SPEED TIGER(スピードタイガー)・ウォーターミルズ・OSG(オーエスジー)・京セラ・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(5)
9(3)
10(44)
10.5(2)
11(8)
11.5(3)
12(7)
15(2)
16(2)
20(3)

4枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄。)
プロトティップ¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷から9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、鋳鉄。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル DIAコート
プロトティップ¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート
プロトティップ¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAZ材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル)
プロトティップ¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、高硬度材。)
プロトティップ¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、高硬度材。ミーリング加工。仕様TAXトラスコ品番803-0008材質超硬刃数4全長(mm)72刃長(mm)22コーナー半径(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート
プロトティップ¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox エンドミル
プロトティップ¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。用途ステンレス鋼、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬刃数4表面処理TAARoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)
プロトティップ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク)
プロトティップ¥9,698税込¥10,6681本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥9,498~税込¥10,448~1本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク)
プロトティップ¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク)
プロトティップ¥8,198税込¥9,0181本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク)
プロトティップ¥6,198税込¥6,8181本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WMアルミ用エンドミル
ウォーターミルズ¥6,798税込¥7,4781本5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
2枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷から12日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から31日以内出荷高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応