絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.9(1)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 12(10)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(37)
  • 18(9)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(4)
  • 10(9)
  • 12(11)
  • 14(2)
  • 16(33)
  • 18(8)
  • 20(8)
  • 23(1)
  • 25(1)
刃数
  • 1(1)
  • 2(18)
  • 3(15)
  • 4(21)
  • 5(8)
  • 6(4)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(10)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(37)
刃長(mm)
  • 32
  • 1(70)
  • 1.5(67)
  • 2(73)
  • 3(88)
  • 4(74)
  • 5(77)
  • 6(109)
  • 8(98)
  • 10(115)
  • 12(109)
  • 15(98)
  • 16(79)
  • 20(122)
  • 25(115)
  • 30(131)
  • 35(68)
  • 40(118)
  • 45(73)
  • 50(96)
  • 60(73)
全長(mm)
  • 32(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 72(4)
  • 75(10)
  • 83(2)
  • 90(3)
  • 92(24)
  • 93(3)
  • 100(12)
  • 104(4)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
32・68・70・72・75・83・90・92・93・100・104・110・115・120・125・130・145・150・200・210・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • NACHI(不二越)(2)
  • Niagara Cutter(4)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(13)
  • WIDIN(4)
  • イスカル(6)
  • ウォーターミルズ(2)
  • グーリング(3)
  • タンガロイ(3)
  • プロトティップ(17)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 京セラ(2)
  • 岡崎精工(1)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・WIDIN・イスカル・ウォーターミルズ・グーリング・タンガロイ・プロトティップ・三菱マテリアル・京セラ・岡崎精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(3)
10(9)
12(10)
14(2)
15(2)
16(37)
18(9)
20(7)
28(1)
32(1)
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃CDMマルチエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
    コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    4日以内出荷
    4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
    材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN

    4枚刃ピン角サンダーエンドミル

    WIDIN
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工

    DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)

    岡崎精工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ダイヤ型式SAD2D刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本ほか
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • カッタ HS 柄付 CC EIKO(栄工舎)

    カッタ HS 柄付 CC

    EIKO(栄工舎)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃数2
  • 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

    WIDIN
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ

    超硬エンドミル TAXコート

    プロトティップ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル DIAコート プロトティップ

    超硬エンドミル DIAコート

    プロトティップ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ

    超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)

    プロトティップ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ

    超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ノンコート

    プロトティップ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。)

    プロトティップ
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップ

    エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

    プロトティップ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル) プロトティップ

    コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル)

    プロトティップ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋼、高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート プロトティップ

    Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート

    プロトティップ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Protomax Inox エンドミル プロトティップ

    Protomax Inox エンドミル

    プロトティップ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
    用途ステンレス鋼、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬刃数4表面処理TAARoHS指令(10物質対応)対応
  • Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用) プロトティップ

    Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)

    プロトティップ
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク)

    プロトティップ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク)

    プロトティップ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク)

    プロトティップ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • 4枚刃制振スクエアヘッド 4枚刃・長刃タイプ 三菱マテリアル

    4枚刃制振スクエアヘッド 4枚刃・長刃タイプ

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
  • 先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(ノンコート品)

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
  • WM不等分割スクウェアエンドミル ウォーターミルズ

    WM不等分割スクウェアエンドミル

    ウォーターミルズ
    ¥24,880~税込¥27,368~
    1本
    5日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
    仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
  • WMアルミ用エンドミル ウォーターミルズ

    WMアルミ用エンドミル

    ウォーターミルズ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    5日以内出荷
    より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
  • 3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
    ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • 2枚刃アルミ用55°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃アルミ用55°エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
    材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN

    2枚刃ピン角サンダーエンドミル

    WIDIN
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
    材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃アルミ用55°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃アルミ用55°エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
    材質600Nano刃数2コーティングTBねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃防振ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    ¥16,900税込¥18,590
    1本
    3日以内出荷から63日以内出荷
    低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • 多刃仕上げ用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃仕上げ用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
    コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル