絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(4)
- 0.5(6)
- 0.6(7)
- 0.7(1)
- 0.8(7)
- 1(14)
- 1.05(1)
- 1.2(1)
- 1.5(7)
- 1.6(2)
- 2(28)
- 2.5(2)
- 3(7)
- 4(8)
- 6(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.37(1)
- 0.57(1)
- 0.97(1)
- 1.47(1)
- 3(7)
- 4(41)
- 6(27)
- 8(1)
- 10(3)
刃数
- 1(1)
- 2(42)
- 3(12)
- 4(15)
- 6(1)
材質
- CBN焼結体(22)
- PVDコーティング(6)
- その他(19)
- セラミックス(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(39)
- 超高圧焼結体(1)
刃長(mm)
- 4
- 1(70)
- 1.5(67)
- 2(73)
- 3(88)
- 5(77)
- 6(109)
- 8(98)
- 10(115)
- 12(109)
- 15(98)
- 16(80)
- 20(122)
- 25(115)
- 30(131)
- 35(68)
- 40(118)
- 45(73)
- 50(96)
- 60(73)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(3)
- 39(3)
- 40(10)
- 45(7)
- 48(3)
- 50(32)
- 51(1)
- 52(5)
- 53(4)
- 54(1)
- 58(1)
- 60(3)
- 70(4)
- 75(2)
- 80(3)
- 90(1)
- 100(5)
38・39・40・45・48・50・51・52・53・54・58・60・70・75・80・90・100
ブランド
- NS(日進工具)(16)
- プロトティップ(10)
- 協和精工(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- イスカル(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
- TOWA[切削工具](4)
- タンガロイ(3)
- WIDIN(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ユニオンツール(1)
- Niagara Cutter(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
NS(日進工具)・プロトティップ・協和精工・住友電工ハードメタル・イスカル・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・TOWA[切削工具]・タンガロイ・WIDIN・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・ユニオンツール・Niagara Cutter・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.4(4)
0.5(6)
0.6(7)
0.8(7)
1(14)
1.5(7)
2(28)
3(7)
4(8)
6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート
プロトティップ¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬全長(mm)100シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル DIAコート
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)
プロトティップ¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)
プロトティップ¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク)
プロトティップ¥3,298税込¥3,6281本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)
プロトティップ¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
台形ランナー用テーパボールエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
CBNリブ用ボールエンドミル
協和精工¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNハイグレードロングネックラジアス
ユニオンツール¥15,346~税込¥16,881~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク)
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
ハード1ボール
DIJET(ダイジェット工業)¥5,598~税込¥6,158~1本4日以内出荷刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。材質DH110刃数2
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200
NS(日進工具)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工
多刃仕上げ用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷から17日以内出荷低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,788税込¥3,0671本当日出荷から54日以内出荷低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応

























![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)