絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(6)
  • 0.6(7)
  • 0.8(7)
  • 1(12)
  • 1.05(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(6)
  • 1.6(1)
  • 2(25)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.37(1)
  • 0.57(1)
  • 0.97(1)
  • 1.47(1)
  • 3(4)
  • 4(38)
  • 6(18)
  • 8(1)
  • 10(3)
刃数
  • 1(1)
  • 2(36)
  • 3(9)
  • 4(11)
  • 6(1)
材質
  • CBN焼結体(22)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(17)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(30)
  • 超高圧焼結体(1)
刃長(mm)
  • 4
  • 1(57)
  • 1.2(50)
  • 1.5(57)
  • 2(57)
  • 3(69)
  • 5(65)
  • 6(81)
  • 8(70)
  • 10(86)
  • 12(78)
  • 15(76)
  • 16(60)
  • 20(102)
  • 25(88)
  • 30(94)
  • 35(47)
  • 40(90)
  • 45(49)
  • 50(64)
全長(mm)
  • 39(1)
  • 40(8)
  • 45(6)
  • 48(3)
  • 50(31)
  • 51(1)
  • 52(5)
  • 53(4)
  • 58(1)
  • 60(3)
  • 70(4)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(2)
39・40・45・48・50・51・52・53・58・60・70・75・80・90・100
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • Niagara Cutter(1)
  • NS(日進工具)(16)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
  • TOWA[切削工具](4)
  • WIDIN(2)
  • イスカル(5)
  • タンガロイ(3)
  • ユニオンツール(1)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 協和精工(7)
DIJET(ダイジェット工業)・Niagara Cutter・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・PROCHI(プロチ)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・TOWA[切削工具]・WIDIN・イスカル・タンガロイ・ユニオンツール・住友電工ハードメタル・協和精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.4(4)
0.5(6)
0.6(7)
0.8(7)
1(12)
1.5(6)
2(25)
3(4)
4(5)
6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)

    樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃

    NS(日進工具)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
  • 超硬2枚刃ロングネックエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬2枚刃ロングネックエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    翌日出荷
    良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼コーティングTiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷から81日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN

    2枚刃サンダーボールエンドミル

    WIDIN
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
    用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具)

    台形ランナー用テーパボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷
    金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • CBNリブ用ボールエンドミル 協和精工

    CBNリブ用ボールエンドミル

    協和精工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • CBNボールエンドミル 協和精工

    CBNボールエンドミル

    協和精工
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツール

    CBNハイグレードロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥15,346~税込¥16,881~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
  • CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ラジアスエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
  • CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク)

    OSG(オーエスジー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)

    CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
  • DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    DHコート ワンカット70エンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
  • ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ボール

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    4日以内出荷
    刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。
    材質DH110刃数2
  • CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具)

    CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200

    NS(日進工具)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    ■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
  • GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
  • GSX MILL 4枚刃エンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 4枚刃エンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
  • GSX MILL 3枚刃エンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 3枚刃エンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)

    CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング

    NS(日進工具)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
    用途曲面加工
  • 多刃仕上げ用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃仕上げ用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
    コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥2,788税込¥3,067
    1本
    当日出荷から53日以内出荷
    低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
    材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃Z送りハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
    高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
    材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷から81日以内出荷
    芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
    刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)

    CBNスーパースピードボールEM SSB200

    NS(日進工具)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    シャンク径d(Φmm)4
  • エンドミル 焼結 ボールE SBBEF 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE SBBEF

    協和精工
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
  • エンドミル 焼結 ボールE SBBE 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE SBBE

    協和精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工
  • エンドミル 焼結 ボールE BVREF 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE BVREF

    協和精工
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4有効長(mm)4
  • エンドミル 焼結 2刃 SBREF 協和精工

    エンドミル 焼結 2刃 SBREF

    協和精工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
  • エンドミル 焼結 2刃 BVEF 協和精工

    エンドミル 焼結 2刃 BVEF

    協和精工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工首径(mm)2有効長(mm)4
  • CBN 2刃 ボールエンド形 CBN-EBD OSG(オーエスジー)

    CBN 2刃 ボールエンド形 CBN-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    4日以内出荷
  • GSX MILL 2枚刃エンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 2枚刃エンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • GSミルハード 住友電工ハードメタル

    GSミルハード

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ACF07C
  • CBNボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    CBNボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質BN350刃数2全長(mm)50

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル