絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(11)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 11.5(3)
  • 12(5)
  • 16(3)
  • 18(6)
  • 18.5(2)
  • 19(5)
  • 20(28)
  • 21(8)
  • 22(10)
  • 23(4)
  • 24(4)
  • 25(10)
  • 26(3)
  • 30(5)
  • 32(7)
  • 40(4)
  • 50(4)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 10(12)
  • 12(7)
  • 16(5)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 20(27)
  • 25(7)
  • 32(7)
  • BS7(4)
  • BS9(1)
  • MT2(4)
  • MT3(2)
刃数
  • 2(28)
  • 3(13)
  • 4(19)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • ハイス(31)
  • 粉末ハイス(10)
  • 超硬合金(23)
刃長(mm)
  • 45
  • 1(70)
  • 1.5(67)
  • 2(73)
  • 3(88)
  • 4(74)
  • 5(77)
  • 6(109)
  • 8(98)
  • 10(115)
  • 12(109)
  • 15(98)
  • 16(79)
  • 20(122)
  • 25(115)
  • 30(131)
  • 35(68)
  • 40(118)
  • 50(96)
  • 60(73)
全長(mm)
  • 100(18)
  • 104(1)
  • 110(7)
  • 121(3)
  • 123(2)
  • 125(9)
  • 133.6(2)
  • 134(1)
  • 135(2)
  • 145(2)
  • 147(3)
  • 150(4)
  • 155(3)
  • 160(8)
  • 170(1)
  • 178(2)
  • 190(1)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
100・104・110・121・123・125・133.6・134・135・145・147・150・155・160・170・178・190・200・250・300・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • NACHI(不二越)(10)
  • Niagara Cutter(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(13)
  • THECUT(1)
  • WIDIN(4)
  • イスカル(1)
  • ウォーターミルズ(3)
  • タンガロイ(1)
  • プロトティップ(1)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 大洋ツール(8)
  • 日研工作所(1)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・THECUT・WIDIN・イスカル・ウォーターミルズ・タンガロイ・プロトティップ・三菱マテリアル・大洋ツール・日研工作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(11)
12(5)
18(6)
19(5)
20(28)
21(8)
22(10)
25(10)
30(5)
32(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

    WIDIN
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から81日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
    コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
  • 3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
    刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
    材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)

    樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃

    NS(日進工具)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    3日以内出荷から81日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル コートHS ラフィング SGFRE NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング SGFRE

    NACHI(不二越)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    4日以内出荷
    材質FAX
  • エンドミル HS 多刃 LS-4LF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 多刃 LS-4LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH56刃数4
  • エンドミル HS 多刃  XLS-4S FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 多刃 XLS-4S

    FKD(フクダ精工)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    翌々日出荷
  • ハイブリッドミル 三菱マテリアル

    ハイブリッドミル

    三菱マテリアル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数2
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃数2先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • カッタ HS 柄付 CC EIKO(栄工舎)

    カッタ HS 柄付 CC

    EIKO(栄工舎)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃数2
  • 超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ

    超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)

    プロトティップ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツール

    MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT

    大洋ツール
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツール

    BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS

    大洋ツール
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • シェルエンドミル SE 大洋ツール

    シェルエンドミル SE

    大洋ツール
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    DHコート ワンカット70エンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1本
    3日以内出荷
  • WM不等分割スクウェアエンドミル ウォーターミルズ

    WM不等分割スクウェアエンドミル

    ウォーターミルズ
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    5日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
    仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
  • WM高能率加工エンドミル ウォーターミルズ

    WM高能率加工エンドミル

    ウォーターミルズ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。
    仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
  • WMアルミ用エンドミル ウォーターミルズ

    WMアルミ用エンドミル

    ウォーターミルズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷
    より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
  • 4枚刃高硬度用SIコート SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃高硬度用SIコート

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥27,880税込¥30,668
    1本
    3日以内出荷から30日以内出荷
    高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
    被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥72,980税込¥80,278
    1本
    3日以内出荷
    高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。 合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。 4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。
    シャンク径公差h6
  • 2枚刃ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • 2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
    コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
    材質600Nano刃数2コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用ロング刃長エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷から23日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多刃高硬度用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    3日以内出荷から23日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多刃仕上げ用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃仕上げ用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
    コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ラジアスL100エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ラジアスL100エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    3日以内出荷
    低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
    寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥22,880税込¥25,168
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
    刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃SIコートエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃SIコートエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷から36日以内出荷
    SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
    コーティングTiSiNねじれ角(°)35
  • 2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
    ¥22,880税込¥25,168
    1本
    3日以内出荷から81日以内出荷
    芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
    刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル コートHS 多刃 SL4SGE NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS 多刃 SL4SGE

    NACHI(不二越)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    4日以内出荷
  • エンドミル コートHS 多刃 4SGE NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS 多刃 4SGE

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル