絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(4)
- 0.15(2)
- 0.2(5)
- 0.25(2)
- 0.3(6)
- 0.4(6)
- 0.5(5)
- 0.6(4)
- 0.7(4)
- 0.8(5)
- 0.9(3)
- 1(8)
- 1.2(4)
- 1.5(6)
- 2(6)
- 10(5)
- 16(3)
- 20(4)
- 25(4)
- 40(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4(5)
- 6(7)
- 8(3)
- 8.5(2)
- 10(1)
- 10.5(4)
- 12(6)
- 12.5(4)
- 16(2)
- 17(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 32(3)
刃数
- 1(1)
- 2(16)
- 3(7)
- 4(14)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(1)
材質
- エボナイト(9)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(5)
刃長(mm)
- 0.15(3)
- 0.25(3)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.5(4)
- 0.6(4)
- 0.7(2)
- 0.8(3)
- 0.9(2)
- 1(6)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.25(2)
- 1.5(5)
- 1.75(3)
- 2(3)
- 3(4)
- 25(4)
- 30(5)
- 35(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(6)
- 51(1)
- 55(1)
- 60(3)
- 62(1)
- 63(2)
- 65(1)
- 80(3)
- 90(2)
- 100(2)
- 110(2)
- 130(1)
- 150(2)
- 155(1)
- 160(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 全長(mm)をもっと見る
38・40・45・50・51・55・60・62・63・65・80・90・100・110・130・150・155・160・165・180・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(69)
- 三菱マテリアル(67)
- NS(日進工具)(56)
- イスカル(47)
- ワルター(37)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- S&K(三興製作所)(28)
- 京セラ(27)
- タンガロイ(23)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.2(5)
0.3(6)
0.4(6)
0.5(5)
0.8(5)
1(8)
1.5(6)
2(6)
10(5)
25(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ガレア ベーシックタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に 等高線ピッチを大きく設定できる
ガレア バレル+レンズ工具
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷GALLEA(ガレア)高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズGALLEA(ガレア)GP1LB型 レンズ工具とバレル工具の融合!!プレシジョンタイプ ボールエンドミルに比べてカスプハイトが約半分に!!
ガレア オフセットタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に 等高線ピッチを大きく設定できる
エポックシャイニングスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3シャンク径Ds(Φmm)4首径D1(Φmm)1.3
エポック ペンシルターボリブ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から3日以内出荷小径彫り高能率加工用コーナーRエンドミル これかあの深彫り加工は より深く!!放電加工から直彫り加工へ・・・首形状;深彫り加工で実績のディープシリーズ より速く!!直彫り加工は高能率加工へ・・・刃形:高能率加工で実績のターボミル 放電レス直彫り加工を強力にサポート! ペンシルネックタイプ表面処理THコート