絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.6(2)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(4)
- 7.6(3)
- 8(5)
- 9.6(6)
- 10(6)
- 11.5(4)
- 12(6)
- 14(3)
- 15.2(4)
- 16(6)
- 18.3(4)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(3)
- 40(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(7)
- 12(9)
- 14(3)
- 16(11)
- 18(1)
- 20(10)
- 25(10)
- 32(6)
- 40(1)
- 42(2)
- 50.8(1)
刃数
- 1(1)
- 2(7)
- 3(6)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(2)
- 12(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- PVDコーティング(8)
- その他(4)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(2)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(6)
- 超高圧焼結体(1)
- 鋼(4)
刃長(mm)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(5)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(3)
- 20(6)
- 22(4)
- 24(4)
- 25(4)
- 30(6)
- 35(5)
- 40(8)
- 50(4)
- 55(4)
- 60(7)
- 80(4)
- 100(4)
- 120(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(4)
- 57(4)
- 65(4)
- 70(5)
- 72(4)
- 80(4)
- 83(4)
- 90(5)
- 100(8)
- 104(3)
- 110(6)
- 120(3)
- 121(3)
- 125(3)
- 130(6)
- 140(5)
- 150(7)
- 160(4)
- 180(3)
- 200(5)
- 全長(mm)をもっと見る
50・57・65・70・72・80・83・90・100・104・110・120・121・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- タンガロイ
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(82)
- 三菱マテリアル(67)
- NS(日進工具)(58)
- イスカル(47)
- ワルター(37)
- S&K(三興製作所)(36)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- 京セラ(27)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(5)
9.6(6)
10(6)
11.5(4)
12(6)
15.2(4)
16(6)
18.3(4)
20(6)
25(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ソリッドエンドミル
タンガロイ¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
タングマイスター用シャンク VTSD type
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷接続ねじS15寸法BD(mm)23.9シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)32
タングマイスター用シャンク VSSD type
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷接続ねじS15寸法BD(mm)23.9シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)25FIG1
タングマイスター用シャンク VTSD type
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷タイプCylindrical材質(シャンク)Steel寸法LB(mm)9999.00RoHS指令(10物質対応)対応FIG1
タングマイスター用シャンク VSTD type
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷材質(シャンク)Steel寸法BD(mm)6.00寸法LF(mm)70.00取付ねじサイズ(加工物側)S04RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6.000
先端交換式ヘッドVEE-R
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781個(2個)3日以内出荷材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)5寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.4
先端交換式ヘッドVED/VEE-04
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781個(2個)3日以内出荷接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4
先端交換式ヘッドVCA-04,06
タンガロイ¥33,980税込¥37,3781個(2個)3日以内出荷接続ねじS10寸法LF(mm)20.3適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)3寸法APMX(mm)6.5寸法DCX(mm)16寸法DCSFMS(mm)16寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッドVBD/VBE-BG
タンガロイ¥33,980税込¥37,3781個(2個)3日以内出荷材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10寸法RE(mm)7.978RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)30
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1本ほか3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
タングマイスター用シャンク VTSD-W-A (テーパネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)
タンガロイ¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から3日以内出荷材質Tungsten先端径(mm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)
タンガロイ¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から14日以内出荷材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応
超軽量柄付きカッタ(アルミ加工用) EDPD09
タンガロイ¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷刃数3全長(mm)100シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応