絞り込み
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(2)
- エスコ(57)
- KUKKO(クッコ)(21)
- BAHCO(バーコ)(11)
- RIDGID(日本エマソン)(10)
- TRUSCO(9)
- アヅマ工具(9)
- ライト(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- H&H(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンドビック(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- SKC(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- SCHROEDER(シュローダー)(2)
- SK11(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る

ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体
GEDORE¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。口開きを調整する事でM3~M16のボルトに対応できます。ピッチの異なるローラーを交換する事で異なるピッチのネジに使用可能です。用途自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。トラスコ品番680-0952材質ステンレス(HRC60)幅(mm)52高さ(mm)68奥行(mm)18呼び寸法(mm)M3~M16適合ねじ径(M)(mm)M3~M16







![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)