絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(2)
- エスコ(106)
- KUKKO(クッコ)(23)
- BAHCO(バーコ)(11)
- TRUSCO(9)
- アヅマ工具(9)
- RS PRO(9)
- ライト(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- H&H(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンドビック(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- SKC(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- SCHROEDER(シュローダー)(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
特価

8 (7/8-1) スクリュー エクストラクター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)121質量(g)184ボルト径寸法(Φmm)22-25使用ドリル5/8inch、16mm寸法(Φmm)フルート径:16.9深さ(mm)最大76、3inchボルト径7/8-1inch全長(inch)4.3/4寸法(inch)フルート径:0.665モデル番号:8
7 (3/4) スクリュー エクストラクター
RIDGID(日本エマソン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)114質量(g)113ボルト径寸法(Φmm)19使用ドリル1/2inch、13mm寸法(Φmm)フルート径:13.7深さ(mm)最大51、2inchボルト径3/4inch全長(inch)4.1/2寸法(inch)フルート径:0.538モデル番号:7
6 (5/8) スクリュー エクストラクター
RIDGID(日本エマソン)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)105質量(g)85ボルト径寸法(Φmm)16使用ドリル7/16inch、11mm寸法(Φmm)フルート径:12.0深さ(mm)最大51、2inchボルト径5/8inch全長(inch)4.1/8寸法(inch)フルート径:0.471モデル番号:6
5 (1/2ー9/16) スクリュー エクストラクター
RIDGID(日本エマソン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。付属品スライディングターンナット使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)95質量(g)64ボルト径寸法(Φmm)13-14使用ドリル11/32inch、9mm寸法(Φmm)フルート径:9.5深さ(mm)最大25、1inchボルト径1/2-9/16inch全長(inch)3.3/4寸法(inch)フルート径:0.374モデル番号:5
4 (7/16) スクリュー エクストラクター
RIDGID(日本エマソン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。付属品スライディングターンナット使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)84質量(g)50ボルト径寸法(Φmm)11使用ドリル5/16inch、8mm寸法(Φmm)フルート径:8.6深さ(mm)最大25、1inchボルト径7/16inch全長(inch)3.5/16寸法(inch)フルート径:0.338モデル番号:4
スクリューエキストラクター 3 (3/8)
RIDGID(日本エマソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番449-9913材質冷間引抜鋼管全長(mm)78質量(g)30ボルト径寸法(Φmm)9.5下穴径(Φmm)6深さ(mm)最大25
スクリューエキストラクター 1 (1/4)
RIDGID(日本エマソン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番449-9891材質冷間引抜鋼管全長(mm)59質量(g)10ボルト径寸法(Φmm)6.0下穴径(Φmm)3深さ(mm)最大25
スクリューエキストラクタセット NO.3
RIDGID(日本エマソン)¥6,898税込¥7,5881セット(3本)翌々日出荷折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。用途折れ込んだボルトの抜き取りにトラスコ品番494-7355セット内容35545、35550、35555材質冷間引抜鋼管
スクリューエキストラクタセット NO.10
RIDGID(日本エマソン)¥27,980税込¥30,7781セット(20本)当日出荷折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。用途折れ込んだボルトの抜き取りにトラスコ品番494-7371セット内容エキストラクタ35535、35540、35545、35550、35555(それぞれにターンナット付属)、ドリル35720、35725、35730、35735、35740、ドリルガイド35765、35770、35775、35780、35785、35790、35795、35800、35805、35810材質冷間引抜鋼管
















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)