絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(2)
- 5/8(1)
- 3/4(15)
- 17V1(1)
- 17V2(1)
- 17V3(1)
- BC 11/16(1)
- M14(1)
- M16(3)
- M17(3)
- M18(65)
- M19(7)
- Rc(PT) 3/8(2)
- Rp(PS) 3/8(1)
- UNC 3/4(9)
- UNEF 3/4(2)
- UNF 3/4(8)
- Uni 3/4(2)
- W3/4(15)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(36)
- 2(2)
- 2.5(4)
- 3(10)
- 4(1)
- 5(28)
- 9(8)
- 24(1)
- 25(1)
材質
- ハイス(74)
- バナジウムハイス(5)
- 合金工具鋼(26)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 10(2)
- 65(3)
- 80(13)
- 85(3)
- 95(33)
- 100(55)
- 105(29)
- 125(1)
- 150(9)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(2)
- 210(1)
- 220(1)
- 250(2)
シャンク径(mm)
- 14
- 3(80)
- 4(128)
- 5(130)
- 5.5(139)
- 6(153)
- 6.1(44)
- 6.2(127)
- 7(173)
- 8(69)
- 8.5(130)
- 9(51)
- 10.5(134)
- 12(40)
- 12.5(107)
- 15(95)
- 17(98)
- 19(62)
- 20(70)
- 23(56)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 18(4)
- 21(1)
- 24(3)
- 28(3)
- 29(2)
- 30(14)
- 32(5)
- 33(13)
- 35(5)
- 37(25)
- 45(16)
- 48(13)
- 50(19)
- 55(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(1)
13・15・16・18・21・24・28・29・30・32・33・35・37・45・48・50・55・75・80・100
表面処理
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(2)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(3)
- 多層コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(5)
- 酸化処理(OX)(2)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- モノタロウ(3)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(22)
- SKC(17)
- TRUSCO(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- イシハシ精工(29)
- エスコ(9)
- 日本スプリュー(2)
- 早坂精密工業(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SKC・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・エスコ・日本スプリュー・早坂精密工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3/4(15)
M16(3)
M17(3)
M18(65)
M19(7)
UNC 3/4(9)
UNF 3/4(8)
Uni 3/4(2)
W3/4(15)
その他(2)
ねじの呼びをもっと見る

SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンド上タップ
イシハシ精工(12件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から4日以内出荷50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。用途調質鋼(50~60HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング