絞り込み
ブランド
- ライト
- モノタロウ(3)
- エスコ(38)
- JTC(22)
- イシハシ精工(14)
- Linc(4)
- SK(新潟精機)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- 大西工業(2)
- TRUSCO(2)
- フェルケル(2)
- E-Value(1)
- IRWIN(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- WAZAMONO(1)
- BeHAUS(1)
- ハゼット(1)
- Thread Master(1)
- SKC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

タップダイスセットLT
ライト(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(20個)当日出荷多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。用途ねじ山修正トラスコ品番751-2970セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本質量(g)765タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
タップダイスセットTDS-12B
ライト¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。用途ねじ山修正に。トラスコ品番123-3790セット内容合計 12点 中タップ(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1本)/ダイス25径(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1個)/ダイスハンドル25径 1本/タップハンドル6mm 1本材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ねじ山修正工具セット タップダイスセット
ライト¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から翌々日出荷多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。用途ねじ山修正。材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
タップダイスセットM-320
ライト¥129,800税込¥142,7801セット(59個)当日出荷多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。用途ねじ山修正トラスコ品番751-2988セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本質量(kg)7タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
タップダイスセット F
ライト¥18,980~税込¥20,878~1セット(14個)ほか当日出荷から翌日出荷多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。用途ねじ山修正タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
六角軸中タップ・下穴ドリルセット
ライト¥3,598税込¥3,9581セット(3本)翌々日出荷六角軸の中タップが2サイズと六角軸タップ下穴用ドリルが各1本が入ったセットです。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途薄鉄板、アルミ、真鍮等のねじ山の形成および修正に。付属品下穴用ドリル(LST-T410)トラスコ品番236-0519セット内容M4×0.7・M5×0.8中タップ・下穴ドリル各1本材質高速度鋼(HSS)精度3級シャンク径(mm)6.35加工ねじメートルねじ














![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)