絞り込み
棒径(Φmm)
- 2(3)
- 2.6(7)
- 3.2(10)
- 4(11)
- 5(5)
長さ(mm)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(10)
- 400~500未満(3)
AWS規格
- A5.4 E308-16(1)
- A5.4 E308L-16(1)
- A5.4 E309-16(1)
- A5.4 E309L-16(1)
- A5.4 E316-16(2)
- A5.4 E316L-16(1)
- A5.4 E409Nb-16(1)
- A5.4 E430Nb-16(1)
JIS規格
- Z3211(1)
- Z3221(11)
ブランド
- 神戸製鋼
- ニツコー熔材工業(31)
- 特殊電極(21)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(11)
- マグナアロイアンドリサーチ(10)
- タセト(9)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- H&H(4)
- エスコ(4)
- 旭エンジニアリング(3)
- サータニューム社(3)
- TRUSCO(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- 現代総合金属(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「棒径(Φmm)」から絞り込む
2(3)
2.6(7)
3.2(10)
4(11)
5(5)

ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に適合SUS304色棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLタイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)AWS規格A5.4 E308-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(2kg)ほか当日出荷から10日以内出荷オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用色棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS吸収量62J/エネルギー(一例)JIS規格Z3221 ES309-16伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。色棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色吸収量110J/エネルギー(一例)伸び(%)31(一例)引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥5,398~税込¥5,938~1箱(2kg)ほか当日出荷から34日以内出荷適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥6,998~税込¥7,698~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。用途SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。適合SUS316タイプSUS316ステンレスJIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から34日以内出荷オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く安定した溶接が行えます。特に希硫酸中での耐食性に優れています。低炭素の溶着金属が得られますので、耐粒界腐食性が良好です。用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。JIS規格Z3221 D316L-16AWS規格A5.4 E316L-16
耐候性鋼・耐海水鋼・耐硫酸腐食鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)6日以内出荷全姿勢溶接棒です。JRS耐候性鋼板の薄板に適します。作業性はTB-24と同等です。色【棒端】銀灰棒径(Φmm)3.2
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥69,980税込¥76,9781箱(20kg)6日以内出荷フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。色【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)4
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥72,980税込¥80,2781箱(20kg)6日以内出荷フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接、316、316L系金属を肉盛りする際の下盛色【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)3.2
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥63,980税込¥70,3781箱(20kg)13日以内出荷から19日以内出荷フェライトを比較的多く含み、割れ感受性が低く、耐熱、耐蝕性に優れます。 炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適します。
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)ほか6日以内出荷適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 耐熱、耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。 NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥48,980税込¥53,8781箱(20kg)34日以内出荷全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。棒長(mm)400JIS規格Z3221 ES430Nb-16棒径(Φmm)4.0AWS規格A5.4 E430Nb-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥47,980~税込¥52,778~1箱(20kg)34日以内出荷全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。棒長(mm)400JIS規格Z3221 ES409Nb-16AWS規格A5.4 E409Nb-16RoHS指令(10物質対応)対応