絞り込み
棒径(Φmm)
  • 3.2(7)
  • 4(3)
  • 4.0(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(7)
  • 400~500未満(2)
AWS規格
  • A5.4 E310-16(1)
JIS規格
  • Z3211(1)
  • Z3214(1)
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
  • モノタロウ(1)
  • ニツコー熔材工業(31)
  • 特殊電極(21)
  • 日本ウェルディングロッド(18)
  • 神戸製鋼(14)
  • マグナアロイアンドリサーチ(10)
  • タセト(9)
  • H&H(4)
  • エスコ(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • サータニューム社(3)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 現代総合金属(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
3.2(7)
4(3)
4.0(1)
  • 耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。
    用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。淡青伸び(%)29引張強度(MPa)570吸収エネルギー(J)170(0℃)
  • 耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途SMA400P、SMA490Pなど耐候性鋼の薄板の全姿勢溶接
  • ステンレス鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    56,980税込62,678
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    溶着金属の化学成分は、13%Crで適量のNb、Ti、Alを含有していますので、Cを固定化した、微細なフェライト組織が得られ、耐割れ性や延性に優れています。
    用途石油工業、化学プラントなどに用いられるSUS403、405、410やSUS405クラッド鋼などの溶接
  • ステンレス鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    189,800税込208,780
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    25%Cr系二相ステンレス鋼の溶接に用いられます。溶接のままで、適切なフェライト、オーステナイト相のバランスが取れており、耐海水性に優れています。溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。
    用途SUS329J4L及びDP3(UNS S31260)の溶接
  • ステンレス鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    189,800税込208,780
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    25%Cr系スーパー二相ステンレス鋼の溶接用。従来の25%Cr系二相ステンレス鋼よりも耐食性を高めたもので、耐孔食指数、PREw(%Cr+3.3x(%Mo+0.5x%W)+16x%N)が40以上を示し、耐海水性に優れています。応力腐食割れに対しても抵抗性が高い材料です。
    用途スーパー二相ステンレス鋼 DP3W(UNS S39274)の溶接
  • ステンレス鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    179,800税込197,780
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    22%Cr系二相ステンレス鋼の溶接用。溶接のままで、オーステナイト、フェライト相のバランスが適切になるように成分を調整しています。溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。
    用途SUS329J3L、NSSC(R) DX1、DP8及びUNS S31803
  • ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    94,980税込104,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶着金属の化学成分は18%Cr-12%Ni-2%Moで、高温におけるクリープラプチャ強度が高く、非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
    用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316など)の溶接【棒端】桃棒長(mm)350JIS規格Z3211 ES310-16該当棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.4 E310-16該当電流範囲(A)(下向)80~100 (水平すみ肉)70~90(立向上進)70~90
  • ステンレス用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    56,980税込62,678
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属の化学成分は24%Cr-13%Niで、フェライト量が多く割れ感受性が極めて低くなっています。
    用途石油工業・化学工業・繊維工業などに用いられる22%Cr-12%Ni鋼の溶接、18%Cr-8%Ni鋼と軟鋼や低合金鋼などのような異種金属、18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理不可能な箇所の溶接棒端色:黒棒長(mm)350伸び(%)37引張強度(MPa)590
  • ステンレス用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    53,980税込59,378
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属の化学成分は19%Cr-9%Niで、作業性特にスラグの剥離性、アークの安定性が良く、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。
    用途化学機器・容器・プラントなどに用いられる一般的なオーステナイト系ステンレス鋼の溶接温度(℃)(試験)650棒長(mm)350最大強度(MPa)1000hrクリープラプチャ強度:120
  • 被覆アーク溶接棒 S-03Z 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 S-03Z

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    水平すみ肉溶接においてアークはソフトでスパッタが少なく、再アーク性、スラグのはく離性、ビードの伸びなどが優れています。鉄骨橋梁、板金などの広い分野で使用されているライムチタニヤ系溶接棒です。
    棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒 CT-03CR 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 CT-03CR

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    21,980税込24,178
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    ライムチタニヤ系溶接棒で、全姿勢溶接の作業性が良好です。9mm以下の薄板の溶接や厚板の化粧溶接に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ステンレス用