絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.6(3)
  • 3.2(39)
  • 4(50)
  • 5(26)
  • 6(5)
長さ(mm)
  • 300~400未満(38)
  • 400~500未満(42)
JIS規格
  • Z3251
  • Z3211(2)
ブランド
  • 特殊電極(21)
  • ニツコー熔材工業(20)
  • 神戸製鋼(12)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
硬化肉盛用とはアーク溶接やガス溶接を利用して、母体となる金属に特殊合金を溶接することです。摩擦や劣化で摩耗した金属部分を再生したり、摩擦面の性能を簡単に向上させることができます。硬さを確保し割れを防ぐことが重要。配合されている金属によって摩耗に強い、衝撃に強い、熱や酸化に強いなどの特徴が違っているので、使用箇所、使用用途によって使い分けることが必要です。幅広い溶接材料が揃っているのでその中から適切なものが選択できます。
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
2.6(3)
3.2(39)
4(50)
5(26)
6(5)
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接色棒端色:赤色、二次着色:赤色JIS規格Z3251 DF2B-600-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
    用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接色棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色JIS規格Z3251 DF3C-700-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
    用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。JIS規格Z3251DF2A-400-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
    用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。色棒端色:赤色、二次着色:黒色JIS規格Z3251DFMA-250-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。色棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色JIS規格Z3251 DF2B-500-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(5kg)ほか
    6日以内出荷から34日以内出荷
    シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
    色棒端色:赤色、二次着色:緑色JIS規格Z3251 DF2A-300-B
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350

    ニツコー熔材工業
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(5kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
    用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2

    特殊電極
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。 溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
    用途高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D

    ニツコー熔材工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。
    用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。色棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。色棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
    用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。色棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。
    用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接JIS規格Z3251 DF3C-600-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(5kg)ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
    マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接色棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色JIS規格Z3251 DF3C-600-B
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K

    ニツコー熔材工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。色棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80

    特殊電極
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。 溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。
    用途ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226

    特殊電極
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。 この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受 性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。 溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適していますJIS規格Z3251 DFCrA-500-BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH

    特殊電極
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。 600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。 耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。
    用途エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード マーラーなどの肉盛JIS規格Z3251 DFCrA-600-B被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60

    特殊電極
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    溶着金属は耐熱鋼SUH-3 に準じる組成をもち、耐摩耗性が非常に優れています。 靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性にも優れています。
    用途打抜型・鍛造金型・ダイス・キャタピラ・ローラーブレーカー・ハンマーローラーの無限連鎖・鎖リンク・圧延機ガイド・浚渫機の刃・転撤機・運搬用スパイラルなどの溶接及び耐熱鋼の溶接JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。
    用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。色棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-60S ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-60S

    ニツコー熔材工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BK-60Sの溶着金属は、Cr、Moを含む耐熱鋼SUH3に類似した空冷硬化型の溶接棒です。 耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする部品の肉盛、補修溶接にすぐれた性能を発揮します。 また、靭性もあり、耐亀裂性も良好です。 被覆タイプは、塩基性でブローホール等の発生をおさえてあります。
    用途打抜型、鍛造金型、ダイス、圧延機ガイド、転撤機等の肉盛、補修溶接。色棒端/朱JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。色棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50

    特殊電極
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。 金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。 機械加工はたいていの場合可能です。 加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。
    用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-300-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450

    特殊電極
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350

    特殊電極
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。 硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。 機械加工はたいていの場合可能です。 熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。
    用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品などJIS規格Z3251 DF2A-350-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR

    特殊電極
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2.5kg)ほか
    34日以内出荷
    13Cr マルテンサイト鋼で、靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性に優れています。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。
    用途打抜型・鍛造金型・プレス金型・ダイス・冷鋼熱鋼シヤなどの金型全般及び刃物の肉盛JIS規格Z3251 DF4A-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3

    特殊電極
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
    用途ロータリーフィーダ・バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrA-400BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21

    特殊電極
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用アーク溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性に優れ、衝撃をともなう金属間摩耗を受ける部品の肉盛に最適な溶接棒です。 特に熱衝撃に優れた性能を示し、耐亀裂性など溶接性や作業性にも優れています。
    用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、高温での腐食及び摩耗を受ける部品の肉盛溶接棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrD-350BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2

    特殊電極
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
    用途カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 SB 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 SB

    特殊電極
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。 溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
    用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD

    特殊電極
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。 溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。 軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。
    用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなどJIS規格Z3251 DF2A-250-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2

    特殊電極
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属はパーライト組織で、金属間摩耗に適しています。 溶接後の機械加工や焼き入れも可能です。 優れた延性と耐衝撃性を有しますので中程度の衝撃にも耐えます。
    用途車輪・ギヤ・ブルドーザー部品・シャフトなど棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF2A-300-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 KM 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 KM

    特殊電極
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。 耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。
    用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなどJIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41

    特殊電極
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。
    用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21

    特殊電極
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    13Cr 系ステンレス鋼に2%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 溶着金属は成分的に安定し、組織が緻密なマルテンサイトとオーステナイトの混合組織となるためバルブシート面などに肉盛しても仕上加 工面に色ムラを生じません。 溶着金属は機械的性質に優れ、耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れ、切削加工が可能です。
    用途バルブシートなど耐熱耐食性が要求される箇所の硬化肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF4A-400-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)140~170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3

    特殊電極
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。
    用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-250-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb

    特殊電極
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
    用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DFCrA-700-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)130~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55

    特殊電極
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    13Cr マルテンサイト系の耐摩耗溶接棒です。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。 土砂摩耗に適し、また耐食性もあるため中程度の腐食摩耗にも適しています。
    用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品など棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF4B-600-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)120~160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
    用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。色棒端色:赤色、二次着色:桃色JIS規格Z3251DF2A-450-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(20kg)
    62日以内出荷
    マルテンサイトとオーステナイトの混合組織で、予熱や溶接後の熱処理で硬さは高くなります。いくぶん衝撃のある土砂摩耗に優れます。溶接のまま機械加工は困難です。
    用途リッパチップ、インペラ、ブレーカ等の肉盛溶接。JIS規格Z3251DF3C-500-B
  • 硬化肉盛用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    硬化肉盛用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    溶着金属は溶接のままでマルテンサイト組織になり、比較的高温にも耐えられますので、高温環境での熱間工具の肉盛溶接に使用します。
    用途高温摩耗用として、熱間シャ、プレス型、トングポンチ、発電用水車ライナ、ドレッジャポンプのケーシング、ライナなどの肉盛溶接色【棒端】青JIS規格Z 3251 DF4A-500-B該当
溶接棒硬化肉盛用