絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 5(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
JIS規格
- Z3211(2)
ブランド
- JKW(JFE溶接棒)
- 特殊電極(26)
- ニツコー熔材工業(22)
- 神戸製鋼(12)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10)
- マグナアロイアンドリサーチ(9)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「棒径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
4(1)
5(1)

溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)7日以内出荷から8日以内出荷タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。 再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。 耐割れ性が良好です。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接色棒端:白JIS規格Z3211伸び(%)30引張強度(MPa)540吸収エネルギー(J)180(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥13,980税込¥15,3781箱(20kg)8日以内出荷アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。用途軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接色棒端:赤棒長(mm)450JIS規格Z3211棒径(Φmm)5伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)100(0℃)電流範囲(A)下向190~250RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)410電流範囲(A)立向上進150~200