絞り込み
棒径(Φmm)
  • 3.2(3)
  • 4(6)
長さ(mm)
  • 300~400未満(9)
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • 特殊電極(26)
  • ニツコー熔材工業(22)
  • 神戸製鋼(12)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10)
  • JKW(JFE溶接棒)(2)
  • 東安(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
3.2(3)
4(6)
  • 一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401 マグナアロイアンドリサーチ

    一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401

    マグナアロイアンドリサーチ
    9,998税込10,998
    1パック(10本)ほか
    5日以内出荷
    ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
    用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)120-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
  • 高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403 マグナアロイアンドリサーチ

    高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403

    マグナアロイアンドリサーチ
    20,980税込23,078
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。
    用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55-60(粒子)HRA93 )棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)100-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
  • 一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401 マグナアロイアンドリサーチ

    一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(15本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
    用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)90-130溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
  • 機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405 マグナアロイアンドリサーチ

    機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405

    マグナアロイアンドリサーチ
    79,980税込87,978
    1パック(15本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。
    用途シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC25-35棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)90-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,.Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
  • 機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405 マグナアロイアンドリサーチ

    機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405

    マグナアロイアンドリサーチ
    81,980税込90,178
    1パック(10本)ほか
    5日以内出荷
    クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。
    用途シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC25-35棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)25電流範囲(A)135-220溶接方法手溶接AC/DC
  • 高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒マグナ 404 マグナアロイアンドリサーチ

    高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒マグナ 404

    マグナアロイアンドリサーチ
    81,980税込90,178
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンドの93%の硬度持つタングステンカーバイドを含有した高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒です。
    用途砂地のような高耐研磨性磨耗用 軟鋼にカーバイド肉盛をしたい場合の最適ですガスでも使用可能な為薄板にも肉盛りができます。適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRA93(地金140-160B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)95-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格タングステンカーバイド系C,W,Cr,Mn,Fe
  • 高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403 マグナアロイアンドリサーチ

    高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403

    マグナアロイアンドリサーチ
    24,980税込27,478
    1パック(6本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。
    用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55-60(粒子)HRA93 )棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)120-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
  • 高耐衝撃用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 402 マグナアロイアンドリサーチ

    高耐衝撃用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 402

    マグナアロイアンドリサーチ
    14,980税込16,478
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    マンガン鋼用に開発された高耐衝撃用硬化肉盛アーク溶接棒です。
    用途HRC10-50の高耐衝撃用硬化肉盛棒、ほとんどの鋼材種に接合可能、強度は溶接直後85kg適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度187-473B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)47電流範囲(A)130-190溶接方法手溶接AC/DC材質規格マンガン鋼系C,Mn,Fe,Cr
  • クラッシャー用アーク溶接棒マグナ 400 CR マグナアロイアンドリサーチ

    クラッシャー用アーク溶接棒マグナ 400 CR

    マグナアロイアンドリサーチ
    15,980税込17,578
    1パック(11本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    クラッシャー用に開発された、耐衝撃、耐摩耗用クロームカーバイド系アーク溶接棒
    用途クラッシャー用肉盛アーク溶接棒適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC58-60棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)130-150溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Mn,Fe,Cr
溶接棒硬化肉盛用