絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4(4)
長さ(mm)
- 300~400未満(5)
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ
- ニツコー熔材工業(22)
- 神戸製鋼(7)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- 東安(1)
特価
「棒径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
4(4)

高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403
マグナアロイアンドリサーチ¥67,980~税込¥74,778~1パック(38本)ほか翌日出荷から6日以内出荷高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55-60(粒子)HRA93 )棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)100-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒マグナ 404
マグナアロイアンドリサーチ¥139,800~税込¥153,780~1パック(19本)ほか翌日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドの93%の硬度持つタングステンカーバイドを含有した高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒です。用途砂地のような高耐研磨性磨耗用 軟鋼にカーバイド肉盛をしたい場合の最適ですガスでも使用可能な為薄板にも肉盛りができます。適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRA93(地金140-160B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)95-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格タングステンカーバイド系C,W,Cr,Mn,Fe
高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403
マグナアロイアンドリサーチ¥79,980~税込¥87,978~1パック(24本)ほか翌日出荷から5日以内出荷高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55-60(粒子)HRA93 )棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)120-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
高耐衝撃用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 402
マグナアロイアンドリサーチ¥89,980税込¥98,9781パック(80本)翌日出荷から5日以内出荷マンガン鋼用に開発された高耐衝撃用硬化肉盛アーク溶接棒です。用途HRC10-50の高耐衝撃用硬化肉盛棒、ほとんどの鋼材種に接合可能、強度は溶接直後85kg適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度187-473B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)47電流範囲(A)130-190溶接方法手溶接AC/DC材質規格マンガン鋼系C,Mn,Fe,Cr
クラッシャー用アーク溶接棒マグナ 400 CR
マグナアロイアンドリサーチ¥98,980税込¥108,8781パック(88本)翌日出荷から5日以内出荷クラッシャー用に開発された、耐衝撃、耐摩耗用クロームカーバイド系アーク溶接棒用途クラッシャー用肉盛アーク溶接棒適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC58-60棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)130-150溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Mn,Fe,Cr