絞り込み
棒径(Φmm)
  • 3.2(15)
  • 4(20)
  • 5(10)
  • 6(2)
長さ(mm)
  • 300~400未満(16)
  • 400~500未満(19)
JIS規格
  • Z3251(20)
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • 特殊電極(26)
  • 神戸製鋼(13)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10)
  • マグナアロイアンドリサーチ(9)
  • JKW(JFE溶接棒)(2)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
3.2(15)
4(20)
5(10)
6(2)
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350

    ニツコー熔材工業
    5,698税込6,268
    1箱(5kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
    用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
    用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D

    ニツコー熔材工業
    7,498税込8,248
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。
    用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K

    ニツコー熔材工業
    18,980税込20,878
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。
    用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800

    ニツコー熔材工業
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-800はC、Cr、Bを主要合金とし、炭化物、ボロン化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト系溶着金属となる溶接棒です。激しい土砂摩耗をうける部品の肉盛に適しています。なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-60S ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-60S

    ニツコー熔材工業
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BK-60Sの溶着金属は、Cr、Moを含む耐熱鋼SUH3に類似した空冷硬化型の溶接棒です。 耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする部品の肉盛、補修溶接にすぐれた性能を発揮します。 また、靭性もあり、耐亀裂性も良好です。 被覆タイプは、塩基性でブローホール等の発生をおさえてあります。
    用途打抜型、鍛造金型、ダイス、圧延機ガイド、転撤機等の肉盛、補修溶接。棒端/朱JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500

    ニツコー熔材工業
    49,980税込54,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    HE-500は能率と強度に重点をおいたライムチタニヤ系被覆の溶接棒です。 Fe、Ni、Crを主成分とし二相の組織を示すため溶接後の硬化が少なく高強度、高靭性を有します。しかも耐酸化性が良好で、耐熱、耐食、耐衝撃摩耗に対してもす ぐれた性能を発揮します。したがって各種特殊材料の補修、肉盛や硬化肉盛の下盛溶接に使用されます。
    用途鋳鋼の溶接、耐食・耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、合金工具鋼、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型などの割れ感度の高い材料の接合や下盛溶接など。棒端/銀被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-61 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-61

    ニツコー熔材工業
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BKR-61は再アーク性にすぐれ、溶け込みが浅いので金型の肉盛補修用に適したライムチタニヤ系溶接棒です。 合金工具鋼SKD61に類似した成分を有し、特に靭性と耐亀裂性にすぐれた空冷硬化型の溶接棒です。耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛溶接棒としては最適です。ただし、溶接のままで高い硬さを有しますので機械加工は困難です。
    用途打抜金型、ダイス、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接、肉盛補修。棒端/赤JIS規格Z3251 DF3B-600-BR被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90

    ニツコー熔材工業
    27,980税込30,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 Mo 高速度鋼を改良し、安定した硬さと耐割れ性にすぐれた耐摩耗用溶接棒です。 特に溶接後の熱処理によってさらに高い硬さを得ると共に、靭性が出てきますので、粉砕機の刃などの肉盛に適します。また、高温での軟化抵抗が高いため熱間での金属間摩耗用としてもすぐれた特性が得られます。
    用途カッター、トリマーダイス、金型ダイス、各種粉砕機の刃などの肉盛溶接、肉盛補修。棒端/白JIS規格Z3251 DF5A-700-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-950 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-950

    ニツコー熔材工業
    279,800税込307,780
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BK-950は溶着金属中に硬いタングステンカーバイド粒を分散させたものであり、衝撃の少ない激しい土砂摩耗に極めて良好です。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ショベルティース、浚渫船、カッターナイフ、スピードマラーなどの肉盛溶接。棒端/桃JIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆特殊系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-660S ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-660S

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BK-660Sは0.45C-2.5Si-9Crの成分からなるマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、特に金型材の肉盛補修用として設計開発したもので、硬さの安定を図るために高合金心線を使用しています。 被覆タイプは、特殊な塩基性としてブローホールの発生を抑え、溶け込みも浅くエッジの肉盛が容易に行なえる様に設計してあります。また、スラグの剥離性がよく、立向、横向姿勢での肉盛も容易で能率面も十分考慮しています。 溶着金属は、溶接のままでHRC55~60の硬さを示し常温におけるすぐれた靭性と耐摩耗性はもちろん高温での耐摩耗性も有しています。なお、500℃程度までの焼戻し軟化抵抗を持っています。
    用途打抜金型、鍛造金型、冷間熱間シャー、ダイスなどの金型全般の新作および補修。棒端/白棒長(mm)350JIS規格Z3251 DF3B-600-B棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)70~110被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-550 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-550

    ニツコー熔材工業
    7,698税込8,468
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-550はC、Cr、Moを主成分とするセミオーステナイト組織を示す塩基性の硬化肉盛用溶接棒です。 溶着金属はマルテンサイトとオーステナイトの混合組織を示しますので、一般のマルテンサイト系溶着金属と比較すると硬さは低くなりますが、残留オーステナイトを多量に含むため靭性、耐割れ性にすぐれます。また、母材の希釈を受けても高硬度のマルテンサイト組織となりますので、薄肉盛(1層盛)でも耐摩耗性が得られます。さらに500~600℃の温度範囲で焼戻し二次硬化があり、600℃までの焼戻し軟化抵抗を有しますので、600℃以下で使用する耐摩耗部品に適用できます。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途リッパーチップ、インペラーブレーカなどのやや衝撃を伴う土砂摩耗部品。棒端/赤JIS規格Z3251 DF3C-500-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520

    ニツコー熔材工業
    7,698税込8,468
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-520はMo、Vを含む溶着金属で、硬さと靭性を考慮した溶接棒です。ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、アイドラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF2B-500-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BK-450は安定した硬さと耐割れ性の良好な溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、アイドラー、ローラー、スプロケットなどの肉盛溶接。棒端/オレンジ-オレンジ(側面)JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY

    ニツコー熔材工業
    30,980税込34,078
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-35CRYは、高クロム鋳鉄系溶接棒で、BK-30CRよりもクロムカーバイトの析出量を5%増加させた肉盛溶接棒です。また1層のビードが厚く肉盛できるように設計されていますので、1層目から高硬度が得られます。被覆は黒鉛系でスラグの生成量が非常に少ないため、連続溶接が可能です。 なお、機械加工は不可能です。
    用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒端/緑棒長(mm)400棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)170~220被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350

    ニツコー熔材工業
    5,698税込6,268
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-350は硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
    用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。棒端/オレンジJIS規格Z3251 DF2A-400-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N

    ニツコー熔材工業
    23,980税込26,378
    1箱(4kg)
    翌々日出荷
    BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。棒端/緑JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30D ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30D

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BK-30Dは溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびNb、Mo、W、Vなどの複合炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する30クロム鋳鉄系の溶接棒です。特に、耐熱性、耐酸化性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。また、高温における硬さの低下が少なく高温摩耗にすぐれた性能を示します。なお、機械加工は不可能です。
    用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラー、サンドブラスト等の肉盛溶接。棒端/桃JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-280 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-280

    ニツコー熔材工業
    5,498税込6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-280は安定した硬さと機械加工性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 金属間摩耗部の肉盛再生に適し、機械加工後の焼入れも可能です。
    用途カップリング、歯車、各種車輪などの肉盛溶接。棒端/緑JIS規格Z3251 DF2A-300-B被覆塩基性
溶接棒硬化肉盛用