絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.4(2)
  • 1.6(6)
  • 2(13)
  • 2.6(33)
  • 3.2(69)
  • 4(64)
  • 4.5(3)
  • 5(36)
  • 5.5(1)
  • 6(20)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
長さ(mm)
  • 200~300未満(9)
  • 300~400未満(56)
  • 400~500未満(53)
  • 500~600未満(4)
  • 700~800未満(1)
JIS規格
  • Z3211
  • Z3214(1)
  • Z3221(4)
  • Z3223(5)
  • Z3312(2)
  • その他(5)
AWS規格
  • A5.1 E6013(13)
  • A5.1 E6019(5)
  • A5.1 E6027(1)
  • A5.1 E7016(17)
  • A5.1 E7024(4)
  • A5.1 E7048(5)
  • A5.1 E11016-G(1)
  • A5.5 E7016-G(1)
  • A5.5 E8016-C1(1)
  • A5.5 E8016-G(2)
  • A5.5 E9016-G(4)
  • A5.5 E11016-G(3)
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(34)
  • 神戸製鋼(25)
  • ニツコー熔材工業(18)
  • JKW(JFE溶接棒)(6)
  • H&H(2)
  • TRUSCO(2)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.4(2)
1.6(6)
2(13)
2.6(33)
3.2(69)
4(64)
4.5(3)
5(36)
6(20)
8(1)
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(83件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷
    溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
    色棒端色:黄色タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(16件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
    用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。色棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
  • 溶接棒 JKW(JFE溶接棒)

    溶接棒

    JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(5kg)ほか
    当日出荷
    アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
    用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(19件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
    用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
  • 溶接棒 LB-52 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52

    神戸製鋼(10件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(12件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
    用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。色棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
    用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
  • 一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO

    一般軟鋼用溶接棒

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(46本)ほか
    当日出荷
    被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
    用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。色(棒端)赤色JIS規格JIS Z3211D4303規格品
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。
    用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 溶接棒 RB-26 神戸製鋼

    溶接棒 RB-26

    神戸製鋼(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
    色棒端色:黒色伸び(%)23(一例)引張強力(N/mm2)510(一例)降伏点(N/mm2)450(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 LB-52T 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52T

    神戸製鋼
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
    用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%AWS規格A5.1 E7048耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
    用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用溶接棒

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
    用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。色棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11

    ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
    用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。色棒端/緑JIS規格Z3211 E4340被覆特殊系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。 スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。 立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。
    用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。色棒端色:青色、二次着色:緑色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL吸収量180J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211 EU4948伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E7048該当引張強力(N/mm2)560(一例)降伏点(N/mm2)480(一例)
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。
    用途軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。色棒端色:白色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV吸収量120J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D4303伸び(%)32(一例)AWS規格A5.1、E6013該当特許第1533782号引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼用溶接棒 TRUSCO

    軟鋼用溶接棒

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
    用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品色(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
  • 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5kg×4箱)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
    用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。
    用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。色棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
  • 溶接棒 一般低電流用&薄板用 H&H

    溶接棒 一般低電流用&薄板用

    H&H(10件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。
    JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
  • 溶接棒 一般軟鋼用 H&H

    溶接棒 一般軟鋼用

    H&H(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1パック(200g)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    日鐵住金溶接工業製03Aまたは00を小口販売用に再梱包した商品。
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。
    JIS規格Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7048該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 BI-14 神戸製鋼

    溶接棒 BI-14

    神戸製鋼
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
    JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)AWS規格A5.1 E6019該当
  • 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-10

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
    用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
  • 低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼

    低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

    神戸製鋼
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
    用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CRJIS規格Z3211E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520AWS規格A5.1 E7048該当識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
  • 高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。
    色棒端色:青白色、二次着色:緑色吸収量200J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D5316伸び(%)29(一例)AWS規格A5.5、E7016-G該当引張強力(N/mm2)600(一例)降伏点(N/mm2)510(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒S-16 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg×4箱)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg×4箱)
    当日出荷から4日以内出荷
    薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
    用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。被覆系高酸化チタン系
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(20kg)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。
    用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用種別被覆アーク溶接棒色棒端/オレンジタイプ軟鋼用・一般高能率用JIS規格Z3211 E4303伸び(%)32被覆系ライムチタニヤ系耐衝撃(耐久)衝撃値:114J引張強力(N/mm2)466降伏点(N/mm2)425被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼用 アーク溶接棒 東安

    軟鋼用 アーク溶接棒

    東安
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    アーク溶接棒
    用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接成分95%純度ルチール長さ(mm)350JIS規格Z 3211 E4303被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013線径(mm)3.2
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。 3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。 製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
    色(棒端)黄JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7

    ニツコー熔材工業
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    ED-7は溶接性と作業性に重点をおいて設計したイルミナイト系溶接棒で、全姿勢はもちろん、特に立向上進、上向溶接の作業性はこの被覆タイプ中最もすぐれています。また溶着金属は機械的性質、耐割れ性、X線性能などが非常にすぐれていますから、全姿勢で強度を必要とする部分の溶接に適しています。
    用途高圧容器、ボイラー、化学機械、造船など重要構造物および厚鋼板の溶接。色棒端/黄JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50

    ニツコー熔材工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。
    用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
  • 被覆アーク溶接棒S-16W 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16W

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。
    JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480
  • 難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(5kg)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    同クラスの代表棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、良好な耐割れ性を有します。 全姿勢での溶接作業性も極めて良好です。
    JIS規格Z3211 E7816-N4CM2 U
  • 軟鋼~551MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~551MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    棒長(mm)550JIS規格Z3211 E4340 (旧Z3211 D4340)AWS規格A5.1 E7024該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼

    低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

    神戸製鋼
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。・開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。(開封後8hrを目安にご使用ください。) 。ソフトなアークが持ち味です。従来の低水素系被覆アーク溶接棒に比べ、アークの感触をソフトにしております。アーク切れが少なく、スラグはく離性も良好です。
    用途橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)510MPaJIS規格Z3211E4916U伸び(%)25引張強度(MPa)595識別色(棒端色)青白色、(二次着色)青白色
溶接棒軟鋼・高張力鋼用