絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.6(2)
- 3.2(2)
- 4(2)
長さ(mm)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
JIS規格
- Z3221
- Z3211(89)
- Z3214(1)
- Z3223(5)
- Z3312(2)
- その他(5)
ブランド
- コンドーテック(2)
- 神戸製鋼(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.4(1)
1.6(1)
2(2)
2.6(2)
3.2(2)
4(2)

低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(0.2kg)ほか当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
アーク溶接棒 KT-03(軟鋼用)
コンドーテック(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(20kg)3日以内出荷から5日以内出荷低ヒュームタイプの溶接棒です。 美しいビード外観、形状が得られます。また、スパッタの発生も少なく、スラグはく離も良好です。 抜群の再アーク性を有しており、断続溶接や仮付け溶接にも最適です。用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼の薄中板の溶接JIS規格JIS Z 3211 E 4303
アーク溶接棒 KT-19(軟鋼用)
コンドーテック¥10,980税込¥12,0781ケース(20kg)5日以内出荷スラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有します。 アークは強く溶け込みが深いため、融合不良が少なく、波が細かく美しいビートが得られます。 X線性能、耐割れ性に優れています。用途軟鋼を用いる造船、橋梁、建築などの一般構造物の溶接JIS規格JIS Z 3211 E 4319U
軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥25,980税込¥28,5781箱(20kg)6日以内出荷せん(栓)溶接用棒で、せん(栓)溶接が簡単に行えます。ビードは美しく平らで、スラグ剥離も容易です。用途板厚1.0~3.2mmの薄板のせん溶接色【棒端】茶棒長(mm)250JIS規格Z3221 E4340棒径(Φmm)2電流範囲(A)下向:70~100