絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.6(1)
- 3.2(5)
- 4(5)
長さ(mm)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(5)
JIS規格
- Z3211(6)
AWS規格
- A5.1 E6013(1)
- A5.1 E7016(1)
ブランド
- JKW(JFE溶接棒)
- モノタロウ(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(52)
- 神戸製鋼(40)
- ニツコー熔材工業(29)
- エスコ(8)
- TRUSCO(8)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(6)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(5)
- H&H(4)
- 東安(4)
- コンドーテック(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大同特殊鋼(1)
- タキロン(1)
- リランド(RILAND)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
「棒径(Φmm)」から絞り込む
2.6(1)
3.2(5)
4(5)

溶接棒
JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1パック(5kg)ほか当日出荷アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)8日以内出荷軟鋼および490MPa級高張力鋼用低水素系全姿勢用溶接棒です。 作業性、機械的性質とも優れ、良好な耐割れ性を有しています。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した造船、橋梁、貯槽その他重要構造物の溶接。レールその他、高炭素鋼、高硫黄鋼の溶接。色棒端:オレンジ(二次色:オレンジ)JIS規格Z3211伸び(%)30引張強度(MPa)578AWS規格A5.1 E7016吸収エネルギー(J)119(-30℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)493
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥14,980~税込¥16,478~1箱(20kg)8日以内出荷重要構造物の全姿勢用として開発された溶接棒です。 使い易さに重点をおいて設計した溶接棒です。 スラグはく離性、再アーク性にすぐれ、ビード外観も良好な溶接棒です。用途造船、車輛、建築、橋梁などの重要構造物の溶接色棒端:空JIS規格Z3211伸び(%)30引張強度(MPa)465吸収エネルギー(J)78(-20℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)414
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥15,980~税込¥17,578~1箱(20kg)8日以内出荷重要構造物の全姿勢溶接棒です。 溶接部の機械的性質はイルミナイト系溶接棒中もっとも良好であり、耐ピット性および耐割れ性にすぐれています。 X線性能にも優れ、良好な溶着金属が得られますので、高圧容器、ボイラー等の容器にも適用できます。用途造船、圧力容器、加熱機器、建築、橋梁、その他重要構造物の溶接色棒端:黄JIS規格Z3211伸び(%)29引張強度(MPa)486吸収エネルギー(J)70(-20℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)421
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥14,980税込¥16,4781箱(20kg)8日以内出荷ライムチタニヤ系で全姿勢での作業性がきわめて良好な溶接棒です。 特に再アーク性がすぐれており、断続溶接や、仮付け溶接にも適しています。 適正電流範囲が広く、スラグ剥離性も良好です。用途軟鋼を使用した橋梁、建築、車両、その他一般構造物の溶接色棒端:朱棒長(mm)350JIS規格Z3211棒径(Φmm)3.2伸び(%)29引張強度(MPa)460吸収エネルギー(J)110(0℃)電流範囲(A)下向100~140RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)410電流範囲(A)立向上進90~130
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)¥15,980税込¥17,5781箱(20kg)7日以内出荷全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。 溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。 アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。用途軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接色棒端:白棒長(mm)400JIS規格Z3211棒径(Φmm)4伸び(%)23引張強度(MPa)480AWS規格A5.1 E6013吸収エネルギー(J)58(0℃)電流範囲(A)下向125~170RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)430電流範囲(A)立向上進100~140