絞り込み
棒径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(2)
- 1.6(3)
- 2(5)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 2.6(3)
- 3.2(5)
- 4(2)
- 5(1)
長さ(mm)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(1)
- 1000~1500未満(1)
JIS規格
- Z3221(1)
- その他(4)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(49)
- 神戸製鋼(40)
- ニツコー熔材工業(29)
- TRUSCO(8)
- エスコ(7)
- JKW(JFE溶接棒)(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(6)
- H&H(4)
- 東安(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- コンドーテック(1)
- 大同特殊鋼(1)
- リランド(RILAND)(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.2(1)
1.4(2)
1.6(3)
2(5)
2.4(1)
2.5(1)
2.6(3)
3.2(5)
4(2)
5(1)

低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(0.2kg)ほか当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1箱(2kg)ほか当日出荷高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
軟鋼用TIG棒
SUZUKID(スズキッド)¥1,498~税込¥1,648~1パック(500g)当日出荷から4日以内出荷SIM-180・SIM-230用消耗品。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
スターロードG3亜鉛めっき棒
SUZUKID(スズキッド)¥1,098~税込¥1,208~1箱(9本)ほか当日出荷溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊アーク溶接棒です。めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット・ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされている為、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。タイプ亜鉛めっき溶接用
スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(1kg)当日出荷100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60棒長(mm)230JIS規格JIS/D4313相当棒径(Φmm)1.4溶接板厚(mm)1.2~3.0