絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2(3)
長さ(mm)
- 300~400未満(3)
ブランド
- サータニューム社
- 特殊電極(8)
- マグナアロイアンドリサーチ(7)
- ニツコー熔材工業(4)
- 神戸製鋼(3)
- タセト(3)
- マツモト産業(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- H&H(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- 東安(1)

全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500
サータニューム社¥35,980~税込¥39,578~1パック(10本)ほか翌日出荷から5日以内出荷全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500
サータニューム社¥22,980~税込¥25,278~1パック(10本)ほか翌日出荷から5日以内出荷全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500
サータニューム社¥37,980~税込¥41,778~1パック(40本)ほか翌日出荷から5日以内出荷全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si