絞り込み
長さ(mm)
- 400~500未満(1)
棒径(Φmm)
- 3.2(1)
JIS規格
- Z3231
AWS規格
- A5.6 ECuSn-C(1)
ブランド
- 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C
特殊電極¥49,980税込¥54,9781箱(5kg)当日出荷リン青銅心線を使用した被覆アーク溶接棒で、良好な溶接性を示します。 溶着金属は耐食、耐摩耗性に優れており、共金溶接はむろん各種銅合金および異種金属の溶接に広く使用されます。用途軸受・スリーブ・ブッシュ・歯車・電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接、異材溶接JIS規格Z3231 DCuSnB被覆系黒鉛AWS規格A5.6 ECuSn-CRoHS指令(10物質対応)対応