絞り込み
長さ(mm)
  • 300~400未満(1)
棒径(Φmm)
  • 3.2(1)
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • 特殊電極(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC マグナアロイアンドリサーチ

    ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
    用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適適合銅合金、鋳鉄等硬度72-78B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)30電流範囲(A)110-150溶接方法手溶接DC材質規格Cu,Zn,Si,Mn
溶接棒銅用