絞り込み
棒径(Φmm)
  • 3.2
長さ(mm)
  • 300~400未満(2)
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC マグナアロイアンドリサーチ

    アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1パック(0.25kg×18本)
    8日以内出荷
    唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
    用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造質量(kg)0.25硬度58B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)65~120溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si
  • アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC マグナアロイアンドリサーチ

    アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1パック(36本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
    用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造硬度58B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si
溶接棒アルミ用