絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.6
- 2.4(1)
- 3.2(2)
長さ(mm)
- 40~50未満(1)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ(1)

モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥69,980~税込¥76,978~1パック(17本)ほか翌日出荷から6日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒径(Φmm)1.6伸び(%)22電流範囲(A)30-100溶接方法TIG溶接DC材質規格Ni Cr.Mo