絞り込み
JIS規格
- Z3183(2)
AWS規格
- A5.17 F7A2-EH14(1)
ブランド
- 神戸製鋼
- マグナアロイアンドリサーチ(14)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

サブマージアーク溶接材料 フラックス
神戸製鋼¥18,980税込¥20,8781袋(25kg)当日出荷錆、汚れなどの影響を受け難く、耐ピット性、X線性能が優れます。用途産機、製缶、鉄骨、橋梁などの突合せおよび下向すみ肉溶接JIS規格Z 3183 S502-H相当
溶融型 フラックス
神戸製鋼¥14,980税込¥16,4781箱(25kg)6日以内出荷薄板に優れ、細径での高速溶接、2mm程度の薄板は約300cm/minでの溶接が可能です。用途造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁等の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ溶融温度(℃)150~350乾燥時間(分)60JIS規格Z3183 S502-HAWS規格A5.17 F7A2-EH14RoHS指令(10物質対応)対応鋼種軟鋼、耐候性鋼、耐海水鋼、490MPa