絞り込み
棒径(Φmm)
- 4
- 3.2(5)
- 5(6)
- 6.5(5)
- 8(4)
- 8.0(1)
- 9(2)
- 9.0(1)
- 9.5(3)
- 11(1)
- 11.0(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(1)
ブランド
- パナソニックコネクト(2)
- 神戸製鋼(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- マグナアロイアンドリサーチ(1)
- サータニューム社(1)
- 正栄商会(1)
- 台松科技(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む
3.2(5)
4
5(6)
6.5(5)
8(4)
9(2)
9.0(1)
9.5(3)
11(1)
11.0(1)

SKガウジングカーボン交流用
正栄商会¥6,298税込¥6,9281箱(50本)3日以内出荷から4日以内出荷ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。全長(mm)355タイプ汎用
直流用ガウジングカーボン
台松科技¥7,898税込¥8,6881箱(100本)当日出荷TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)6~8質量(g/本)約10溝深さ(mm)3~4棒長(mm)305棒径(Φmm)4.0使用電流(A)150~200穴径(mm)約8切代(mm)約7
交流用ガウジングカーボン
パナソニックコネクト¥21,980税込¥24,1781箱(100本)当日出荷から4日以内出荷交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。棒長(mm)305
ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG
サータニューム社¥13,980税込¥15,3781パック(18本)5日以内出荷エアー無で使えるアークガウジング棒です。用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)275-400溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
アークガウジング棒マグナ 100
マグナアロイアンドリサーチ¥9,998~税込¥10,998~1パック(10本)ほか翌日出荷から5日以内出荷エアー無で使えるアークガウジング棒です。用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)275-400溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄