絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- 東洋化工(10)
- AOI(8)
- アラオ(7)
- エスコ(6)
- Bulls(ブルズ)(4)
- 浜国(4)
- ウォータイト(4)
- HOJO(2)
- FSC藤原産業(2)
- 光(1)
- 日動電工(1)
- 日大工業(1)
- 篠田ゴム(1)
- ヤマチコーポレーション(1)
特価
「厚さ(mm)」から絞り込む

クイックスティック
ホーシン(HOSHIN)¥36,980税込¥40,6781箱(6本)欠品中唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
クイックパッチグレー
ホーシン(HOSHIN)¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷コンクリートにおける段差修正や補修を目的としたアクリル樹脂系モルタルのコンクリート段差補修材です。材料を混ぜるだけで簡単に補修でき、耐久性に優れています。