絞り込み
ブランド
  • フクビ化学
  • NSP(208)
  • コンドーテック(118)
  • ホーシン(HOSHIN)(77)
  • 国元商会(64)
  • 旭ハウス工業(62)
  • tantore(49)
  • 京都スペーサー(45)
  • アートスペース(31)
  • AOI(28)
  • 未来樹脂(28)
  • 東海建商(25)
  • タイセイ(22)
  • プラテック(20)
  • 乾産業(16)
  • 東洋化工(14)
  • 八幡ねじ(13)
  • エスペランド(13)
  • タキロンシーアイ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製フォークガード フクビ化学

    樹脂製フォークガード

    フクビ化学
    37,980税込41,778
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    軽量で加工性や耐久性・施工性に優れた特長をもち、リサイクルにも配慮した次世代の視認材。視認性が高く、フォークリフトの衝突回避に貢献。軽量で施工性に優れる。メンテナンス性に優れる。接着剤を使わない乾式施工のため、後々の分別リサイクルが可能。使用可能温度は-5℃以上(C3級冷蔵倉庫、チルド、パーシャル、氷温冷蔵庫にも使用可能)。
    セット内容本体×4、座金×8イエロー規格1000mm
  • アリダンコーキングSH1500 フクビ化学

    アリダンコーキングSH1500

    フクビ化学
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    容量(g)1500
  • 樹脂製コーナーガード フクビ化学

    樹脂製コーナーガード

    フクビ化学
    42,980税込47,278
    1箱(4本)
    3日以内出荷
    【省施工】現場作業が容易。鋼製アングルの埋め込みやビス止め施工の出隅材と比較し施工工数の削減が可能です。(両面テープ・接着剤施工)また、現場での切断も簡単に行えます。【目立つ】視認性に優れる。衝突防止の注意喚起材として適した黄色です。樹脂着色のため後々の塗装が不要で、かつ鉄製に比べキズが目立ちにくいです。【下地に優しい】ビス止め不要。接着施工のため、下地にビス止め(穴あけ)せずにガード材を施工することができます。
    長さ(mm)1000寸法(mm)100×100×1000イエロー
  • ノンケミ専用アングル フクビ化学

    ノンケミ専用アングル

    フクビ化学
    639税込703
    1本ほか
    3日以内出荷
    防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。
    用途ノンケミ・アリダンクリスタル施工用専用アングル材質PVC厚さ(mm)1寸法(mm)30×30×1820
  • ノンケミ専用固化剤 フクビ化学

    ノンケミ専用固化剤

    フクビ化学
    8,698税込9,568
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷
    防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。
    用途ノンケミ・アリダンクリスタルの専用固化材材質特殊樹脂エマルジョン
  • ノンケミアリダンクリスタル フクビ化学

    ノンケミアリダンクリスタル

    フクビ化学
    23,980税込26,378
    1個(20kg)
    3日以内出荷
    防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。
    用途基礎際、配管周り、水抜き孔への処理材質粒状ガラス
  • 防湿テープ アリダンGAジョイントV フクビ化学

    防湿テープ アリダンGAジョイントV

    フクビ化学
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)0.14長さ(m)50寸法(幅W×厚さ)(mm)50×0.14
  • 防蟻薬剤 アリダンA剤ブルーSHR用ノズル フクビ化学

    防蟻薬剤 アリダンA剤ブルーSHR用ノズル

    フクビ化学
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ50×150
  • 防蟻薬剤 アリダンA剤ブルーSHR フクビ化学

    防蟻薬剤 アリダンA剤ブルーSHR

    フクビ化学
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    容量(L)15
  • 防蟻薬剤 アリダンA剤ホワイトⅡW フクビ化学

    防蟻薬剤 アリダンA剤ホワイトⅡW

    フクビ化学
    33,980税込37,378
    1缶
    3日以内出荷
    容量(L)10
  • アリダンコーキング3SH600 フクビ化学

    アリダンコーキング3SH600

    フクビ化学
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    容量(g)600
  • 玄関・配管用防蟻キット フクビ化学

    玄関・配管用防蟻キット

    フクビ化学
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    仕様【部材施工】SH1500:玄関・ポーチ土間内周、配管回り、勝手口土間内周(200g以上/m)・3SH600:横配管(200g以上/m)、水抜き孔(50g/箇所)・アリダンA剤:盛土・砕石土間(2L/m2)、基礎際(200mL以上/m)セット内容アリダンA剤ホワイトⅡW×1、アリダンコーキングSH1500×2、アリダンコーキング3SH600×1、予備ノズル×1
  • アリダンコーキングセット フクビ化学

    アリダンコーキングセット

    フクビ化学
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様【部材施工】SH1500:玄関・ポーチ土間内周、配管回り、勝手口土間内周(200g以上/m)・3SH600:横配管(200g以上/m)、水抜き孔(50g/箇所)セット内容アリダンコーキングSH1500(1500g)×2、予備ノズル×1、アリダンコーキング3SH600(600g)×1
工事用品