絞り込み
材質
- SUS304
- スチール(24)
- ステンレス(10)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
- 水本機械製作所(10)
- TRUSCO(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- エスコ(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 友屋(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
使用荷重
- 0.1kN未満(2)
- 0.1~0.2kN未満(8)
- 0.2~0.3kN未満(9)
- 0.4~0.5kN未満(2)
- 0.5~0.6kN未満(3)
- 1~2kN未満(6)
- 1~5kg未満(1)
- 5~10kg未満(2)
- 10~50kg未満(9)
- 50~100kg未満(5)
- 100~500kg未満(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「材質」から絞り込む
SUS304
スチール(24)
ステンレス(10)
炭素鋼(1)
黄銅(真鍮)(5)

ステンレスナット付洋灯吊
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ネットフック ステンレス製
水本機械製作所(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。用途防鳥ネット取り付けなどに。付属品六角ナット、座金材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
吊りフック
水本機械製作所¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)鉄
ボルトフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
吊りフック ステンレス製
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
足長洋灯吊ステンレス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥339税込¥3731箱(4個)ほか当日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)
水本機械製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)22018年トラスコ掲載ページ2 0976材質(カットアンカー)スチール
ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ33mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-0812セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)33材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ質量(g)33種類洋灯吊ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11.0寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5表面処理(カットアンカー)バレル研磨寸法B(mm)12寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.18材質(カットアンカー)鉄
洋灯吊 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
ボルトフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)2
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
ハングフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA638MG-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)74種類洋灯吊寸法L(mm)65寸法L1(mm)50使用荷重(kg)60ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)22寸法F(mm)37寸法S(mm)13寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)15寸法T(mm)2寸法W(mm)24材質(アンカー)スチール
ハングフック(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番409-9699材質ステンレス(SUS304)質量(g)135種類洋灯吊ねじ径M12寸法S(mm)19寸法D(mm)10.5寸法B(mm)40寸法W(mm)38使用荷重(kN)1.47
鏡吊(300ヶ入)
友屋¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷鏡などをはさみ込み、ボルト(M3ボルト付)・ナットで締め付けます付属品M3ボルト材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)W12.5×D4×35(ボルト無し時)耐荷重(kg)15
ステンレス ボルトフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。寸法E(mm)1.8
ロング吊りフック
水本機械製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)30寸法T(mm)2寸法A(Φmm)22
ボルトフック(カットアンカー付)
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-1359材質ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄質量(g)41寸法L(mm)52ねじ径M-6寸法L1(mm)40ドリル径(Φmm)11寸法S(mm)8.5寸法D(Φmm)6寸法B(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)19寸法A(Φmm)20参考使用荷重(kN)0.2入数20
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA638MG-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)41種類洋灯吊寸法L(mm)53寸法L1(mm)39使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)32寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)19材質(アンカー)スチール
ステンレス プチフックR型 フック長さ31mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに付属品カットアンカートラスコ品番849-1566材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ質量(g)37種類洋折釘寸法L(mm)20ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11寸法D(mm)6表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法B(mm)11寸法T(mm)2寸法H1(mm)52寸法H2(mm)31寸法W1(mm)23寸法W2(mm)28表面処理(本体)ヘアーライン使用荷重(kN)0.20材質(カットアンカー)鉄