絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(112)
- エスコ(72)
- ひめじや(27)
- ニッサチェイン(14)
- TRUSCO(12)
- 三友(8)
- SHK(8)
- PEGUET(8)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(5)
- ユタカメイク(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- アイアイ(3)
- コンドーテック(3)
- ベロス(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- メイワパーツ(3)
- Wichard(3)
- 東京富士商会(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- SUS303(1)
- SUS304(151)
- SUS316(23)
- SUS316L(3)
- アルミニウム(4)
- スチール(49)
- ステンレス(108)
- チタン(1)
- ナイロン(6)
- ニッケル(1)
- ポリアセタール(POM)(6)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(10)
使用荷重
- 0.1kN未満(27)
- 0.1~0.5kN未満(8)
- 0.5~1kN未満(11)
- 1(4)
- 1~5kN未満(13)
- 2(2)
- 3(3)
- 5(3)
- 5~10kN未満(3)
- 10kg未満(38)
- 10~15kN未満(2)
- 10~20kg未満(5)
- 20~30kg未満(11)
- 30~40kg未満(11)
- 40~50kg未満(4)
- 50(2)
- 50~100kg未満(13)
- 100~200kg未満(14)
- 200~400kg未満(7)
- 400kg以上(3)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト

三角リンク ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DP-5材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)2表面処理研磨破断荷重(kg)12.6
ステンレス 二重リンク
水本機械製作所(2件のレビュー)¥8~税込¥9~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレスダブルリング
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥14~税込¥15~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Dリンク
水本機械製作所¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用材質ステンレス(SUS304)種類リンク
クイックリンク ステンレス製
PEGUET¥799~税込¥879~1個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
ステンレス キーリング
ひめじや¥189税込¥2081個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)25使用荷重(kg)4
ステンレス キーリング
ひめじや(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)22使用荷重(kg)4
四角リンク ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
リング付ボルト ステンレス
ラクテム¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
ステンレス キーリング
ひめじや(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20種類リンク内径(Φmm)20使用荷重(kg)4
楕円リンク ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(2個)ほか当日出荷同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
二重リング 19mm 25本入
ベロス¥229税込¥2521枚(25本)当日出荷用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9185材質本体:鉄線・ニッケルメッキ色シルバー内径(Φmm)19線径(Φmm)1.5
2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
丸リンク (ステンレス製)
水本機械製作所(11件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
鉄平押しキーリング
ハイロジック¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!材質鉄
1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DP-28B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)28線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.4表面処理研磨破断荷重(kg)2.9
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥120税込¥1321袋(10個)当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
二重リング 16mm 35本入
ベロス¥229税込¥2521枚(35本)当日出荷用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9188材質本体:鉄線・ニッケルメッキ色シルバー線径(Φmm)1.5外径(Φmm)16
5x50mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個欠品中エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨
4x40mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥160税込¥1761個欠品中エスコ品番EA638DN-66材質ステンレス(SUS316)質量(g)14種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)4表面処理研磨
Zコート打抜きリング
コンドーテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。用途荷役作業に材質S45C
二重リング(二重丸カン) 50個パック
メイワパーツ¥359税込¥3951パック(50個)当日出荷キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。材質鉄種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)0.8表面処理(本体)ニッケルメッキ
6x60mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA638DN-75材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リンク内径(Φmm)60線径(Φmm)6表面処理研磨
5x40mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DN-69材質ステンレス(SUS316)質量(g)24種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)5表面処理研磨
20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥530税込¥5831個当日出荷仕様G型リングエスコ品番EA638DM-43材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8表面処理研磨
二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥20税込¥221個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1504材質鉄材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)2種類リンク寸法L(mm)20寸法D(mm)1.6表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.02
Cリンク ステンレス製
水本機械製作所¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク