絞り込み
使用荷重
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

四角リンク ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
PPベルト専用金具
TRUSCO¥259~税込¥285~1個当日出荷簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。用途PPベルト専用金具。材質スチール種類リンク表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)20
25mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ¥165税込¥1821個当日出荷エスコ品番EA628RS-725材質鉄サイズ16.5×32.3質量(g)3.4種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)11×27適合バンド幅(mm)25サイズ(mm)16.5×32.3
20mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ¥120税込¥1321個当日出荷エスコ品番EA628RS-720材質鉄サイズ14.5×26.5質量(g)2.8種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)9×21適合バンド幅(mm)20サイズ(mm)14.5×26.5
クイックリンク スチール製
PEGUET¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362タイプスクエア型種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0949
クイックリンク ステンレス製
PEGUET¥529~税込¥582~1個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)タイプスクエア型種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0949
25x47x6mm 四角リング(ステンレス製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA638JD-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)35種類リンク使用荷重(kg)80寸法A(mm)47寸法D(mm)6表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)25
38mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷エスコ品番EA628RS-738材質鉄サイズ16.3×46質量(g)6種類リンク線径(Φmm)3表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×40適合バンド幅(mm)38サイズ(mm)16.3×46
30mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷エスコ品番EA628RS-730材質鉄サイズ15.4×37.5質量(g)3.8種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×32適合バンド幅(mm)30サイズ(mm)15.4×37.5
21x39x5mm 四角リング(ステンレス製)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA638JD-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)20種類リンク使用荷重(kg)60寸法A(mm)39寸法D(mm)5表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)21
48mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷エスコ品番EA628RS-748材質鉄サイズ17.2×57.5質量(g)9.9種類リンク線径(Φmm)3.5表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×50適合バンド幅(mm)48サイズ(mm)17.2×57.5