カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
- 40(398)
- 50(426)
- 60(415)
- 80(415)
- 100(1,701)
- 150(459)
- 160(413)
- 180(414)
- 200(1,688)
- 250(484)
- 300(1,810)
- 350(424)
- 400(1,406)
- 450(436)
- 500(1,391)
- 600(1,042)
- 700(990)
- 800(964)
- 900(960)
- 1000(1,258)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(104)
- SUS304(642)
- SUS316(66)
- SUS316L(32)
- SUS403(25)
- SUS430(23)
- アルミニウム(265)
- アルミニウム(A2017)(67)
- アルミニウム(A5052)(62)
- アルミニウム(A5056)(34)
- アルミニウム(A6063)(41)
- アルミニウム(A6063S)(89)
- スチール(122)
- ステンレス(27)
- チタン(40)
- リン青銅(68)
- 快削黄銅(109)
- 炭素鋼(73)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(173)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- NOMIZU(16)
- OKUTANI(14)
- RS PRO(216)
- TRUSCO(18)
- くればぁ(18)
- アズワン(14)
- アルインコ(107)
- エスコ(354)
- スズキテクノス(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- トレード(28)
- ノーブランド(1,637)
- 久宝金属製作所(26)
- 光(116)
- 光モール(33)
- 吉田隆(11)
- 日本冶金工業(25)
- 泰豊トレーディング(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

金網 ステンレス亀甲
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20網目16mm
アルミ角パイプ角R2付V溝1本付
アルインコ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
ステンレス板(粘着付)
エスコ¥595税込¥6551個当日出荷熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。用途鏡の代替、水周りなど。エスコ品番EA441WA-30質量(g)37比重7.7溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】フリープレート SKS3
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,155税込¥2,3711枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺17mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径19Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径55Φmm
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径26Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
真鍮 0.1×365×600
光¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径80Φmm
Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ3mm
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1枚3日以内出荷軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)3切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,488~税込¥6,037~1枚3日以内出荷軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)1切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ8mm
Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌日出荷冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ4mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ20mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.35切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ10mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚4日以内出荷黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ15mm
ノーブランド¥4,698~税込¥5,168~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径18Φmm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 5mm×40mm
ノーブランド¥3,388~税込¥3,727~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ9mm×幅25mm
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.36幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ6mm×幅30mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工