カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
- 40(398)
- 50(426)
- 60(415)
- 80(415)
- 100(1,701)
- 150(459)
- 160(413)
- 180(414)
- 200(1,688)
- 250(484)
- 300(1,810)
- 350(424)
- 400(1,406)
- 450(436)
- 500(1,391)
- 600(1,042)
- 700(990)
- 800(964)
- 900(960)
- 1000(1,258)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(104)
- SUS304(642)
- SUS316(66)
- SUS316L(32)
- SUS403(25)
- SUS430(23)
- アルミニウム(265)
- アルミニウム(A2017)(67)
- アルミニウム(A5052)(62)
- アルミニウム(A5056)(34)
- アルミニウム(A6063)(41)
- アルミニウム(A6063S)(89)
- スチール(122)
- ステンレス(27)
- チタン(40)
- リン青銅(68)
- 快削黄銅(109)
- 炭素鋼(73)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(173)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- NOMIZU(16)
- OKUTANI(14)
- RS PRO(216)
- TRUSCO(18)
- くればぁ(18)
- アズワン(14)
- アルインコ(107)
- エスコ(354)
- スズキテクノス(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- トレード(28)
- ノーブランド(1,637)
- 久宝金属製作所(26)
- 光(116)
- 光モール(33)
- 吉田隆(11)
- 日本冶金工業(25)
- 泰豊トレーディング(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅100mm
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅60mm
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.74サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅25mm
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅15mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ35mm
Namekawa(滑川軽銅)¥1,798~税込¥1,978~1枚翌日出荷アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径40Φmm
ノーブランド(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.47調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径22Φmm
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径70Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
鉄(電気亜鉛めっき鋼板) パンチングメタル
OKUTANI¥7,198~税込¥7,918~1枚3日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質鉄(電気亜鉛めっき鋼板)長さ(mm)1829幅(mm)914配列60°チドリ
SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)1000(公差±0.8)タイプシームレス
【オーダー】A6063Rなしアングル
Namekawa(滑川軽銅)¥1,940税込¥2,1341本翌日出荷A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ステンレス亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から25日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 3種類の中では一番錆びにくい特徴をもちます。用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.8番手20
ビニール亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から9日以内出荷工作など小さい加工に向いたサイズです。 隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.85番手20目A(mm)10
【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化)
TETSUKO¥2,440税込¥2,6841枚5日以内出荷SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
ステンレスパンチングメタル
OKUTANI(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1枚翌日出荷から8日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切りなど
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mm
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
JIS-316 ピーリング丸棒
NOMIZU(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
メッシュパネル用スチールポール取付金具
光¥449税込¥4941枚当日出荷から3日以内出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です
メッシュパネル用 ネット取付金具
光(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット(4枚)当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です
アルミメッシュ板(ロール巻)
光¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(1件のレビュー)¥1,871税込¥2,0581枚翌々日出荷18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
30.6x11x900mm チャンネル(穴付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA439AB-92材質スチール長さ(mm)900幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ