カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
- 20~25(54)
- 20~50(118)
- 25.1~50.0(54)
- 50.1~75.0(54)
- 51~100(118)
- 75.1~100.0(54)
- 100.1~125.0(54)
- 101~150(118)
- 151~200(122)
- 175.1~200.0(54)
- 200.1~225.0(50)
- 201~250(122)
- 225.1~250.0(50)
- 250.1~275.0(50)
- 251~300(122)
- 275.1~300.0(50)
- 301~350(122)
- 351~400(122)
- 401~450(122)
- 451~500(122)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
ブランド
- モノタロウ(1)
- NOMIZU(16)
- RS PRO(86)
- TRUSCO(13)
- くればぁ(9)
- アズワン(4)
- エスコ(124)
- ジーエルサイエンス(8)
- スズキテクノス(13)
- ノーブランド(724)
- 久宝金属製作所(7)
- 光(23)
- 吉田隆(4)
- 大同特殊鋼(4)
- 愛知製鋼(6)
- 日本冶金工業(25)
- 日豊産業(10)
- 日鉄ステンレス(7)
- 泰豊トレーディング(16)
- 高砂鐵工(7)
- ブランドをもっと見る

ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
平織金網 ステンレス製
(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
ステンレス メッシュ平板
光(21件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパンチング
光(22件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
ステンレスメッシュパネル
光(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製ですピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(14件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス板
光(13件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
ステンレス板 巻物
久宝金属製作所(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥1,300~税込¥1,430~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm
ノーブランド(38件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(10件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm
ノーブランド(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス フラットバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
平板 パンチング ステン
久宝金属製作所(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷インテリアや工作などにご使用いただける、ステンレス製のパンチングです。用途遮蔽板、ネームプレート、レンジ周り、インテリアや工作などに。
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網
エスコ(2件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14