絞り込み
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(561)
  • RS PRO(210)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
  • (98)
  • コクゴ(84)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
  • アクリサンデー(55)
  • タキロンシーアイ(54)
  • カナセライト(49)
  • WARLON(35)
  • 光モール(26)
  • アズワン(22)
  • くればぁ(21)
  • タキロン(17)
  • TRUSCO(15)
  • 住友ベークライト(13)
  • サンペルカ(12)
  • 協和産業[マット](12)
  • アキレス(10)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 200(3)
  • 297(1)
  • 300(4)
  • 400(3)
  • 500(3)
  • 600(3)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 970(1)
  • 1000(3)
材質
  • アクリル(4)
  • スチール(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル板(透明) ノーブランド

    アクリル板(透明)

    ノーブランド(44件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • アクリル板(透明) ノーブランド

    アクリル板(透明)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
    用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。材質アクリル長さ(mm)297幅(mm)210透明
  • アクリル板(透明) 厚さ8mm ノーブランド

    アクリル板(透明) 厚さ8mm

    ノーブランド(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • アクリル板(透明) 厚さ4mm ノーブランド

    アクリル板(透明) 厚さ4mm

    ノーブランド(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)4透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3板厚公差(mm)±0.4耐燃性可燃性
  • 【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青) ノーブランド

    【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青)

    ノーブランド
    722税込794
    1枚
    3日以内出荷
    モノマーキャストナイロン / MCナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
    用途各種ローラー・スターホイール・スクリュー・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマーキャストナイロンブルー比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~30(公差:0~1.5)吸水率(%)0.3切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • PPシート 皮絞 ノーブランド

    PPシート 皮絞

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷
    文具、雑貨用として使用が出来る、カラフルなポリプロピレン製のシートです。ハサミやカッターで加工することも可能です。
    用途文具・小物・雑貨用シートとして。材質PP長さ(mm)970幅(mm)570厚さ(mm)1.2
  • 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (角落し加工可) ノーブランド

    【オーダー】ポリカーボネイト板 透明 (角落し加工可)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,229税込2,452
    1枚
    5日以内出荷
    耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
    材質ポリカーボネイト透明比重1.2表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)収縮率(%)(加熱)1.8~2.2熱伝導率(W/mk)0.235荷重たわみ温度(℃)134屈折率1.59全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)曲げ弾性率(MPa)2470引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)ロックウェル硬度Rスケール:124吸水率(%)0.17絶縁破壊電圧(kV/mm)55誘電率2.96Ω・cm線膨張係数(×10-6/℃)72RoHS指令(10物質対応)対応比熱(J/g)1.17(20℃)引張弾性率(MPa)2340体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)曲げ応力値(MPa)106ガラス転移点(℃)143~149サービス分類オーダー・加工
  • シートバルブ(ステンーステン(丸(鉄/生地) ノーブランド

    シートバルブ(ステンーステン(丸(鉄/生地)

    ノーブランド
    159,800税込175,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • MCナイロン切板 ノーブランド

    MCナイロン切板

    ノーブランド
    55,980税込61,578
    1枚
    6日以内出荷
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
    材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材