絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
556件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(95)
22(99)
25(93)
27(96)
28(89)
30(83)
32(97)
33(97)
35(96)
38(91)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 超硬付ホルソーセット エスコ

    超硬付ホルソーセット

    エスコ
    ¥35,200税込¥38,720
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
    シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
  • [六角軸]ハイスホールソーセット エスコ

    [六角軸]ハイスホールソーセット

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1セット
    翌日出荷
    ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
    有効長(mm)44サイズ(mm)22・25・30・32・35シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
  • [六角軸]ハイスホールソーセット エスコ

    [六角軸]ハイスホールソーセット

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1セット
    翌日出荷
    一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用。ケース付。
    材質HSSサイズ(mm)10・11・12・13・14・15シャンクサイズ(mm)六角:6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×131×45
  • まんてんホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。SDSシャンク(SDSプラス)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
  • まんてんホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
  • スピードスロット超硬チップホールソーセット電気設備用 イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソーセット電気設備用

    イチネンTASCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。ホールソー:22、29、35、44、51、64mm。アーバー:TA653RH-1×1本、TA653RH-3×1本
  • 充電バイメタルカッター電工ケースセット Pro-Auto

    充電バイメタルカッター電工ケースセット

    Pro-Auto
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    充電バイメタルカッタープラケース入りセット。標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。
    用途穴あけ作業セット内容JBCTL-21×2本,JBCTL-27×2本,JBCTL-33×1本
  • ハイスピードカッター用カス抜きスプリング Pro-Auto

    ハイスピードカッター用カス抜きスプリング

    Pro-Auto
    ¥98税込¥108
    1個
    5日以内出荷
    ハイスピードカッター用の交換用カス抜きスプリングです。刃先径:Φ14~19用
    全長(mm)40
  • 充電バイメタルカッター Pro-Auto

    充電バイメタルカッター

    Pro-Auto
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    5日以内出荷
    標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。
    用途穴あけ作業仕様薄型ツバ取り仕様、六角軸
  • ハイスピードカッター用カス抜きスプリング Pro-Auto

    ハイスピードカッター用カス抜きスプリング

    Pro-Auto
    ¥98税込¥108
    1個
    5日以内出荷
    ハイスピードカッター用の交換用カス抜きスプリングです。刃先径:Φ20以上用
    全長(mm)40
  • メタコアトリプル ツバ無し ユニカ

    メタコアトリプル ツバ無し

    ユニカ
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。トラスコ品番749-7652材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)23有効長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソーセンタードリル BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソーセンタードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの破損するリスクを低減します。
    用途超硬ホルソーの中心穴をあけます刃先径(Φmm)6
  • ハイスピード ホールソー RIDGID(日本エマソン)

    ハイスピード ホールソー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
    トラスコ品番433-1435質量(g)410穴径(Φmm)108
  • インサイドカッター プラス ハウスビーエム

    インサイドカッター プラス

    ハウスビーエム
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125最大切断厚さ(mm)8
  • ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク ユニカ

    ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク

    ユニカ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    翌々日出荷
    【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
    用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
  • ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット

    ウイニングボアー
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット

    ウイニングボアー
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6mmホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ

    6mmホールソー(Co-HSS・コーティング)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)6六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 50mmダイヤモンドホールソー エスコ

    50mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    ¥7,560税込¥8,316
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)50有効長(mm)38
  • 45mmダイヤモンドホールソー エスコ

    45mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)45有効長(mm)38
  • 40mmダイヤモンドホールソー エスコ

    40mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    ¥6,860税込¥7,546
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)40有効長(mm)38
  • 38mmダイヤモンドホールソー エスコ

    38mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    ¥6,860税込¥7,546
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)38有効長(mm)38
  • 32mmダイヤモンドホールソー エスコ

    32mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    ¥6,480税込¥7,128
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)32有効長(mm)38
  • 29mmダイヤモンドホールソー エスコ

    29mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    ¥6,350税込¥6,985
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)29有効長(mm)38
  • 25mmダイヤモンドホールソー エスコ

    25mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    ¥6,220税込¥6,842
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)25有効長(mm)38
  • 22mmダイヤモンドホールソー エスコ

    22mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    ¥6,220税込¥6,842
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)22有効長(mm)38
  • 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
    用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
  • 超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけトラスコ品番753-4680材質コバルトハイス全長(mm)100刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30
  • 超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬深穴ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
  • 超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬パイプホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ有効長(mm)4
  • ハイスホールソー 関西工具製作所

    ハイスホールソー

    関西工具製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。
    有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51
  • ホールカッタ替刃(ホールソー)  M105 RIDGID(日本エマソン)

    ホールカッタ替刃(ホールソー) M105

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
    トラスコ品番433-1427質量(g)380穴径(Φmm)105適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
  • ホールカッタ替刃(ホールソー)  M79 RIDGID(日本エマソン)

    ホールカッタ替刃(ホールソー) M79

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
    トラスコ品番433-1354質量(g)260穴径(Φmm)79適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
  • ホールカッタ替刃(ホールソー)  M76 RIDGID(日本エマソン)

    ホールカッタ替刃(ホールソー) M76

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
    トラスコ品番433-1346質量(g)230穴径(Φmm)76適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
  • ホールカッタ替刃(ホールソー)  M14 RIDGID(日本エマソン)

    ホールカッタ替刃(ホールソー) M14

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
    トラスコ品番433-1265質量(g)30穴径(Φmm)14適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
  • プラスホルソー KIドリル

    プラスホルソー

    KIドリル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    5日以内出荷
    充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
    用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
  • 六角軸バイメタルショートホルソー KIドリル

    六角軸バイメタルショートホルソー

    KIドリル
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    欠品中
    バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業にセット内容21mm(2本)、27mm(2本)、33mm(2本)使用条件回転・インパクト
  • ワンタッチバイメタルホルソー KIドリル

    ワンタッチバイメタルホルソー

    KIドリル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!シャンク1本で全サイズ使用可! 65~125Φまで共通で使用可!
    用途エアコン・ダウンライト用穴の穿孔使用条件回転
  • ハンドル ホイール RIDGID(日本エマソン)

    ハンドル ホイール

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様58957ハンドルホイールF/HC-300450トラスコ品番835-6114適合機種76792、57602質量(g)300
  • 軽量木工用ホールソー RELIEF

    軽量木工用ホールソー

    RELIEF
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
    従来品に比べ、軽量タイプとなっております。
    用途日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に仕様正回転専用、替刃式トラスコ品番859-2451材質本体:PS+亜鉛インサート、鋸刃:炭素鋼穴あけ能力(mm)7枚刃/直径25・32・38・44・51・57・63穴あけ可能板厚(mm)20

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品