絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
556件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(95)
22(99)
25(93)
27(96)
28(89)
30(83)
32(97)
33(97)
35(96)
38(91)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • S-LOCKホールソー578P ミヤナガ

    S-LOCKホールソー578P

    ミヤナガ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    有効長(mm)35(平板の場合は板厚4mmまで)適合材厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等
  • S-LOCK 深穴ホールソー Φ53 ミヤナガ

    S-LOCK 深穴ホールソー Φ53

    ミヤナガ
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-4501刃先径(Φmm)53有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mmまで)適合材板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板、35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等
  • 278電材キット ミヤナガ

    278電材キット

    ミヤナガ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    3日以内出荷
  • H.S.S.ハイスホールソー ツールボックスセット ユニカ

    H.S.S.ハイスホールソー ツールボックスセット

    ユニカ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    翌々日出荷
  • 超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセット ユニカ

    超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセット

    ユニカ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアー

    バイメタルカッター ツバトリ

    ウイニングボアー
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
  • ハイスピードカッター ツバトリ(超硬) ウイニングボアー

    ハイスピードカッター ツバトリ(超硬)

    ウイニングボアー
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
    用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ。厚鋼板、パイプの穴あけ作業にシャンク径(Φmm)10
  • バイメタルカッター用センタードリル ウイニングボアー

    バイメタルカッター用センタードリル

    ウイニングボアー
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
    トラスコ品番403-2381適合機種BC-14~55材質ハイス鋼全長(mm)65質量(g)12刃径(Φmm)6
  • 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ

    深穴ホールソー(セット)

    ミヤナガ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDL有効長(mm)30チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • S-LOCKバイメタルホールソーBOXキット ミヤナガ

    S-LOCKバイメタルホールソーBOXキット

    ミヤナガ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TSLホールカッター TRUSCO

    TSLホールカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
  • E型ホールカッター TRUSCO

    E型ホールカッター

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 木工用7枚刃ホールソー EARTH MAN

    木工用7枚刃ホールソー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    滑りにくい三角シャンク。
    用途木材・合板などの大径穴あけに。材質(ドリル)ハイカーボン鋼(ホールソー)合金工具鋼軸径(Φmm)6穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/50/58/64
  • 立ち上げオー フルセット ハウスビーエム

    立ち上げオー フルセット

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
    用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)トラスコ品番355-9459全長(mm)190質量(g)665刃先径(Φmm)32有効長(mm)90シャンク10mm・SDSシャンク
  • 複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター セット

    大見工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)65被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    刃数20全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソート比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)12(No.7)
  • BC125 バイメタルカッター ウイニングボアー

    BC125 バイメタルカッター

    ウイニングボアー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
    用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)125(ツバ取り仕様)有効長(mm)33刃厚(mm)0.8
  • ホルソー 378 (PC) ミヤナガ

    ホルソー 378 (PC)

    ミヤナガ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
  • S-LOCKSDSシャンク578(CD付) ミヤナガ

    S-LOCKSDSシャンク578(CD付)

    ミヤナガ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    仕様SDSシャンク(軽量ハンマードリル用)トラスコ品番811-4896
  • 超硬ホールソー シングル刃 神王工業

    超硬ホールソー シングル刃

    神王工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    超硬チップを不等分割配置で搭載し、ビビりと共振を低減します。
  • ステンレスドリル(六角軸) 神王工業

    ステンレスドリル(六角軸)

    神王工業
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番315-2472刃径(mm)8
  • 木工用ホールソー トップマン[工具・金物]

    木工用ホールソー

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    ベニヤ・コンパネ・石こうボードの穴あけに
    仕様鬼刃 6枚刃寸法(mm)50穴あけ能力(mm)32/38/45/51/57/63最適使用回転数(min-1[r.p.m])2100六角軸対辺(mm)8
  • オールソー サンコーテクノ

    オールソー

    サンコーテクノ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
    ・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
    用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRP首下長(mm)75シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールソー サンコーテクノ

    オールソー

    サンコーテクノ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    3日以内出荷
    ・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
    用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRPシャンク形状ストレ-ト軸/三面取り チャックサイズ10mm・13mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソー はくでん

    バイメタルホールソー

    はくでん
    ¥479~税込¥527~
    1個
    6日以内出荷
    配管工事、電設工事、DIY、設備メンテナンスまで幅広い用途で活躍します。使用時は保護メガネ・手袋等を着用し、緩んだ状態で使わないでください。割れ・欠けを発見したら、ご使用を中止してください。
    材質M42シャンク径(Φmm)9.52
  • シャープホルソー JAPPY

    シャープホルソー

    JAPPY
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
    スリット形状で切片をすばやく排出。鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適。使いやすい六角軸を採用
    全長(mm)100タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)材質(シャンク)クロムモリブデンシャンク径(mm)6.35材質(刃先)コバルトハイス鋼
  • 超硬ホールソー29mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー29mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)29本体寸法(mm)31×83×31有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー70mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー70mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)70本体寸法(mm)72×83×72有効長(mm)5シャンク形状13mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー53mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー53mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)53本体寸法(mm)55×83×55有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー47mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー47mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)47本体寸法(mm)49×83×49有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー45mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー45mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)45本体寸法(mm)47×83×47有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー38mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー38mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)38本体寸法(mm)40×83×40有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー60mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー60mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)60本体寸法(mm)62×83×62有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品